23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ペーパー径(Φmm)」から絞り込む
75(1)
125(5)
仕上げ研磨に最適です。
用途フェザーエッジング作業。パテ研磨。全塗装時の足付け作業。研磨作業全般 ホース口金取付ねじRc1/4 使用ホース(mm)6.5 騒音レベル(dB(A))86 空気消費量(m3/min)0.38 全高(mm)95(パッド付) 全長(mm)181(パッド付) 質量(kg)1.05(パッド付) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 圧縮機2.2(kW) オービット径(Φmm)5.0(オービットダイヤ) 付属品カプラー20PM×1、板スパナ×1(24・26Hex)、マジックパット(穴無し) 仕様マジック式(穴無し)非吸塵式 トラスコ品番295-4206 ペーパー径(Φmm)125
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

新設計エアーモーターの採用によりとてもねばり強くパワフルです。低重心設計でバランスが良く安定度抜群です。低振動、低騒音。
用途フェザーエッジング・パテ研磨作業。全塗装の足つけ作業。一般産業でも能力を発揮。 タイプ吸塵式(マジック付) 仕様使用ペーパーサイズ/Φ125mmオービットダイヤ/5mm トラスコ品番295-4222 全長(mm)182(パッド付) 質量(kg)1.05(パッド付) 全高(mm)95(パット付) 空気消費量(m3/min)0.38 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500 ホース口金取付ねじRc1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 コンプレッサー2.2kw
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

軽量・小型で使いやすく、長時間作業も楽々OK。 研磨スピードに優れ、作業効率も一段と向上します。 抜群の握り心地。
用途パテの荒落としや面出し作業。 パテの仕上げ作業。 木工の研磨作業。 仕様マジックペーパー仕様 ホース口金取付ねじRc1/4 使用コンプレッサ2.2KW 使用ホース内径(Φmm)6.5
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・超軽量 低騒音・低振動 耐水設計
用途自動車のウィンドの油膜及びコーディング剤の除去 コーディング剤の塗付作業 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10000 仕様(パッド動作)オービタル 全長(mm)153(パッド付) 質量(kg)0.7(パッド付) タイプ非吸塵式 全高(mm)78(パッド付) 使用ホース内径(Φmm)6.5 パッド寸法(mm)73 空気消費量(m3/min)0.2 騒音レベル(dB(A))75.5 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)3 使用コンプレッサ2.2kW 振動3軸合成値(m/s2)10.9
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

小型、軽量で長時間作業も楽々です。 円滑な二重回転運動です。
用途自動車鈑金塗装作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.38 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 使用(ペーパータイプ)マジックシート
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新設計のエアーモータの採用により、ねばり強くパワフル。 低重心設計でバランスが良く抜群の安定性。 低振動で長時間の作業でも疲れ知らず。 片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ。 握りやすく手にフィットするグリップ。
用途木工、FRP、パテなどの研磨に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 トラスコ品番764-7913 セット内容カップリングプラグ20PM 材質樹脂、鉄 全長(mm)137 質量(g)610 タイプ(ペーパー)マジックシート 全高(mm)82 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)75×110 空気消費量(m3/min)0.35 排気口後方 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)3
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

小型・軽量で作業が楽に出来る。低重心設計でバランスがよく安定性抜群。低振動で長時間の作業でも疲れない。吸塵式は高い集塵能力を発揮。
用途広い用途に使用できます。色はぎ・フェザーエッジング。パテ研ぎ作業。全塗装の足つけ作業。一般産業でも能力を発揮 ホース口金取付ねじRc1/4 使用ホース(mm)6.5 空気消費量(m3/min)0.45 全高(mm)101(パッド付) 全長(mm)247(パッド付) 質量(kg)1.30(パッド付) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])[7500] 圧縮機2.2(kW) オービット径(Φmm)6.0(オービットダイヤ) 仕様マジック式(穴無し) 付属品カプラー20PM×1、板スパナ×1(24・26Hex)、マジックパット(穴無し) トラスコ品番295-4150 ペーパー径(Φmm)125
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

小型・超軽量。低騒音・低振動。抜群の握り心地
ホース口金取付ねじRc1/4 使用ホース(mm)6.5 全高(mm)72(パッド付) ペーパー寸法(mm)75×110 全長(mm)153(パッド付) オービット径(Φmm)3.0(オービットダイヤ) 空気消費量(m3/min)0.20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 圧縮機2.2(kW) 質量(kg)0.70(パッド付) 付属品カプラー20PM×1 仕様マジック式(穴無し)非吸塵式 種別非吸塵式
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

全高81mmで低重心設計です。軽量でハイパワーです。低振動で長時間作業も楽々です。
用途パテ、木工、金属などの研磨に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 トラスコ品番764-7905 セット内容ダストホース直径19mm、ダストバック、カップリングプラグ20PM 材質樹脂 全長(mm)212 タイプ(ペーパー)吸塵式マジックシート 全高(mm)81 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.35 排気口後方 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)5
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

小型、軽量で長時間作業も楽々です。 円滑な二重回転運動です。
用途自動車鈑金塗装作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 トラスコ品番295-4257 全長(mm)183 質量(kg)1.06 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.38 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)10 排気方向後方 使用(ペーパータイプ)マジックシート
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

小型、軽量で長時間作業も楽々です。 円滑な二重回転運動です。
用途自動車鈑金塗装作業。 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)125 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 使用(ペーパータイプ)のり付
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドライトの白化現象や黄ばみを除去して樹脂パーツの光沢を保ちます。シングル回転(擬似)から、デュアルアクションへワンタッチ切換え。小型・軽量・パワフルで研削力が強いです。排気方向を自由に変えることができます。サンディング面が確認できる72mmパッドと小径ヘッド。手元で回転調整が容易にできるレギュレータを内蔵しております。棒ハンドル付きで左右どちらへも取付け可能です。
用途ヘッドライトの白化現象や黄ばみ除去/シングル回転(擬似)で色はぎ作業/シングル回転(擬似)でポリシング作業/ピラー・フェンダーのR部・バンパー・エアロパーツのサンディング、ポリシング作業/デュアルにしてフェザーエッジング/ブツ取り磨き作業 付属品ヘッドライトクリーナー500g(Z3293502)/光沢復活剤(PPC)100ml(Z3293504) 全長(mm)204(パッド付) 質量(kg)0.82(パッド付) タイプパッド動作:シングル・デュアル 全高(mm)86(パッド付) 使用ホース内径(Φmm)6.5 取付ねじホース口金:Rc1/4(m/s2) 機能吸塵:非吸塵式 空気消費量(m3/min)0.45 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500 騒音レベル(dB(A))81.5 オービットダイヤ(mm)5(デュアルアクションで使用の場合) 使用コンプレッサ2.2kW 振動3軸合成値(m/s2)シングル:4.1/ダブル:3.4 使用ペーパーΦ75mm
1セット
48,900 税込53,790
5日以内出荷

新設計のエアーモータの採用により、ねばり強くパワフル。 低重心設計でバランスがよく抜群の安定性。 低振動で長時間の作業にも疲れ知らず。 高い集塵能力を発揮。 片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ 握りやすく手にフィットするグリップ。
用途フェザーエッジング作業に。 あらゆる塗装の足付け作業に。 木工研磨作業に。 全長(mm)212 質量(g)740 タイプ(ペーパー)吸塵式マジックシート 全幅(mm)122 全高(mm)81 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 使用ホース内径(Φmm)6.5 空気消費量(m3/min)0.35 排気口後方 ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))86 オービットダイヤ(mm)5 振動3軸合成値(m/s2)2.9 使用ペーパーΦ125mm
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

用途広範囲の色はぎ。 板金パテの荒とぎ。 溶接部の研磨及び錆落とし作業に。 作業能率がアップします。
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型、軽量で長時間作業も楽々です。 円滑な二重回転運動です。
用途自動車鈑金塗装作業。 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)125 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 使用(ペーパータイプ)のり付
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・超軽量。 低騒音・低振動。 抜群の握り心地。
用途板金塗装の面出し作業に 木工の研磨作業に ホース口金取付ねじRc1/4
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途広範囲の色はぎ。 板金パテの荒とぎ。 溶接部の研磨及び錆落とし作業に。 作業能率がアップします。
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量で作業が楽に出来る。低重心設計でバランスがよく安定性抜群。低振動で長時間の作業でも疲れない。高い集塵能力を発揮。
用途色はぎ・フェザーエッジング・パテ研ぎ作業。全塗装の足つけ作業。一般産業でも能力を発揮。 タイプ吸塵式(マジック付) 仕様使用ペーパーサイズ/Φ125mmオービットダイヤ/6mm トラスコ品番295-4231 全長(mm)243(パッド付) 質量(kg)1.3(パッド付) 全高(mm)103(パット付) 空気消費量(m3/min)0.45 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7500 ホース口金取付ねじRc1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 コンプレッサー2.2kw
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新設計のエアーモータの採用によりねばり強くパワフル。低重心設計でバランスがよく抜群の安定性。低振動で長時間の作業でも疲れ知らず。片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ。握りやすく手にフィットするグリップ。
用途フェザーエッジング作業・塗装の足付け作業・木工研磨作業 全高(mm)81(パッド付き) ペーパー寸法(mm)Φ125 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500 オービットダイヤ(mm)5
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・小型で使いやすく、長時間作業も楽々OK。 研磨スピードに優れ、作業効率も一段と向上します。 抜群の握り心地。
用途パテの荒落としや面出し作業。 パテの仕上げ作業。 木工の研磨作業。 仕様糊付きペーパー使用
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量・パワフルで研削力が強い。排気方向を自由に変えることができる。サンディング面が確認できる72mmパッドと小径ヘッド。手元で回転調整が容易にできるレギュレータを内蔵。棒ハンドル付きで左右どちらへも取付け可能
用途(サンディング仕様)。シングルで色はぎ作業。デュアルにしてフェザーエッジング。(ポリシング仕様)。シングルにして羊毛バフでポリシング作業。デュアルにしてスポンジパッドで羊毛バフの目消し作業。ピラー・フェンダーのR部・バンパー・エアロパーツ。ブツ取り磨き。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6000 ペーパー径(Φmm)75 付属品スポンジパッド×1枚、スポンジパッド(細目)×1枚、羊毛バフ×1枚 トラスコ品番423-7421 全長(mm)204(パッド含) 質量(kg)0.82(パッド含) 全高(mm)86(パッド含) ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))81.5 空気消費量(Nm3/min)0.45 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 オービットダイヤ(mm)5(ディアルアクションで使用の場合) コンプレッサー(kW)2.2
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

軽量・小型で使い易く、長時間作業も楽々OK。 研磨スピードにすぐれ、作業能率も一段と向上します。 抜群の握り心地。
用途パテの荒落としや面出し作業。 パテの仕上げ作業。 木工の研削作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10000 仕様糊付きペーパー仕様 全長(mm)137(パッド付) 質量(kg)0.61(パッド付) タイプ非吸塵式 全高(mm)82(パッド付) 使用ホース内径(Φmm)6.5 ペーパー寸法(mm)75×110 空気消費量(m3/min)0.35 騒音レベル(dB(A))77 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)3.0 使用コンプレッサ2.2kW 振動3軸合成値(m/s2)5.6
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります