サンダー/ポリッシャー :「排気口」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全高81mmで低重心設計です。軽量でハイパワーです。低振動で長時間作業も楽々です。
用途パテ、木工、金属などの研磨に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 トラスコ品番764-7905 セット内容ダストホース直径19mm、ダストバック、カップリングプラグ20PM 材質樹脂 全長(mm)212 タイプ(ペーパー)吸塵式マジックシート 全高(mm)81 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.35 排気口後方 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)5
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

新設計のエアーモータの採用により、ねばり強くパワフル。 低重心設計でバランスが良く抜群の安定性。 低振動で長時間の作業でも疲れ知らず。 片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ。 握りやすく手にフィットするグリップ。
用途木工、FRP、パテなどの研磨に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 トラスコ品番764-7913 セット内容カップリングプラグ20PM 材質樹脂、鉄 全長(mm)137 質量(g)610 タイプ(ペーパー)マジックシート 全高(mm)82 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)75×110 空気消費量(m3/min)0.35 排気口後方 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)3
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

新設計のエアーモータの採用により、ねばり強くパワフル。 低重心設計でバランスがよく抜群の安定性。 低振動で長時間の作業にも疲れ知らず。 高い集塵能力を発揮。 片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ 握りやすく手にフィットするグリップ。
用途フェザーエッジング作業に。 あらゆる塗装の足付け作業に。 木工研磨作業に。 全長(mm)212 質量(g)740 タイプ(ペーパー)吸塵式マジックシート 全幅(mm)122 全高(mm)81 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 使用ホース内径(Φmm)6.5 空気消費量(m3/min)0.35 排気口後方 ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))86 オービットダイヤ(mm)5 振動3軸合成値(m/s2)2.9 使用ペーパーΦ125mm
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります