1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ペーパー径(Φmm)」から絞り込む
75(1)
小型・軽量・パワフルで研削力が強い。排気方向を自由に変えることができる。サンディング面が確認できる72mmパッドと小径ヘッド。手元で回転調整が容易にできるレギュレータを内蔵。棒ハンドル付きで左右どちらへも取付け可能
用途(サンディング仕様)。シングルで色はぎ作業。デュアルにしてフェザーエッジング。(ポリシング仕様)。シングルにして羊毛バフでポリシング作業。デュアルにしてスポンジパッドで羊毛バフの目消し作業。ピラー・フェンダーのR部・バンパー・エアロパーツ。ブツ取り磨き。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6000 ペーパー径(Φmm)75 付属品スポンジパッド×1枚、スポンジパッド(細目)×1枚、羊毛バフ×1枚 トラスコ品番423-7421 全長(mm)204(パッド含) 質量(kg)0.82(パッド含) 全高(mm)86(パッド含) ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))81.5 空気消費量(Nm3/min)0.45 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 オービットダイヤ(mm)5(ディアルアクションで使用の場合) コンプレッサー(kW)2.2
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります