排気バルブのワンタッチ切替で吸じん式と他給式に使用できます。
ダブルアクションで細かい研磨ができます。
使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しています。
パッドが偏心円弧をえがきます。
用途研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
トラスコ品番541-5055
全長(mm)210
質量(kg)0.65
使用空気圧力(MPa)0.62
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.47
ホース取付口NPT1/4
オービットダイヤ(mm)5
排気方向後方
使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
¥48,980
税込¥53,878
8日以内出荷
超軽量、非吸じんタイプです。
ダブルアクションで細かい研磨ができます。
使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しています。
パッドが偏心円弧をえがきます。
用途研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
トラスコ品番541-5047
全長(mm)140
質量(kg)0.6
使用空気圧力(MPa)0.62
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.47
ホース取付口NPT1/4
オービットダイヤ(mm)5
排気方向後方
使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
・使い易くソフトな感触の樹脂ボディを採用。・コーナー、曲面など、狭い場所での研磨作業に最適です。パットサイズ125mm。
タイプMタイプ(マジック)
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。