2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エス・ピー・エアー50Φミニサンダー
小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
用途さび落とし作業に。(SP-7201G-K) 車体の補修仕上げに。(SP-7201DA-K) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 トラスコ品番332-1321 セット内容マジックパッド一式、50mmペーパー(#60、#120、#240、#2000)、ハイピッチペーパー(#600)、羊毛バフ、スポンジバフ 質量(kg)0.53 本体SP-7201G 空気消費量(m3/min)0.3 パット寸法(mm)50 ホース取付口NPT1/4
1組
33,980 税込37,378
翌々日出荷

小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
用途さび落とし作業に。(SP-7201G-K) 車体の補修仕上げに。(SP-7201DA-K) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 トラスコ品番332-1304 セット内容マジックパッド一式、50mmペーパー(#60、#120、#240、#2000)、ハイピッチペーパー(#600)、羊毛バフ、スポンジバフ 質量(kg)0.6 本体SP-7201DA 空気消費量(m3/min)0.3 パット寸法(mm)50 ホース取付口NPT1/4 オービットダイヤ(mm)3
1組
32,980 税込36,278
8日以内出荷

『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります