※オプションとの組み合わせは、サブ画像(別売部品組み合せ表)をご確認ください。
仕様●メーカー:京セラ●型番:APE201●電源:100V●定格電流:11.5A●消費電力:1100W●パッド取付ねじ径:M16(M12)×2.0●回転数:600~2000rpm●コード長:5m●サイズ:194×87×236(H)mm●重量:1.9kg●絶縁方式:二重絶縁●替カーボンブラシ:EA813RA-11●付属品:補助ハンドル、スピンドルネジM16、片口スパナ17mm●用途:・金属表面の研磨 ・車などの塗装面の研磨、仕上げ、艶出し●軽量、コンパクトボディ●負荷をかけても回転が落ちない●フィードバック回路搭載●無段変速●高耐久コードホルダー採用
アズワン品番65-3892-70
1台
¥22,800
税込¥25,080
翌日出荷
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。