サンダー/ポリッシャー :「三角形」の検索結果

サンダー/ポリッシャーとは、研磨に使用する空圧式の工具です。自動車樹脂パーツをはじめ、車両や船舶などの下地処理に使用します。長時間の作業には、コンパクトで軽量なサンダーが最適です。吸塵式は、作業時の粉塵などを吸収してフィルターバックに留めることができ、現場環境の改善にも役立ちます。560gという超軽量のワンハンドタイプは、リードホース仕様なので扱いやすく、粉塵対策にも有効。また、スポンジ材を回転させてツヤ出しをするポリッシングがセットになっているサンダーもあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HYPERLOCK(ハイパーロック)レバーを回すだけでサンディングプレートを簡単に脱着できる 変速ダイヤルを変えていろいろな用途に対応できる
用途木材の表面仕上げ・面取り作業に コーナーや狭い場所のサンディングに 付属品マルチサンダー本体×1、バッテリーパック(2.0Ah)WA3575×1、充電器WA3881×1、オービタルプレート×1、ランダムプレート×1、コーナープレート×1、手指形プレート×1、曲面用プレート×1、ダストバッグ×1、紙パンチ×1、クリーナーノズル×1、マルチサンダー替ペーパーコーナー(三角)WA2000(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパーランダム(丸)WA2001(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパーオービタル(角)WA2002(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパー手指形WA2003(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパー曲面用WA2004(#60/80/120)×各1、取扱説明書×1 定格電圧(V)DC18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4000~10000 本体質量(kg)約1.2 連続使用時間(分)(○パッド/木工サンディング)Min:約60、Max:約15 モーター電圧(V)20(MAX) スピード調節スピードの設定:1-6 オービットダイヤ(mm)ランダムプレート:2.5、オービタルプレート:約1.8、コーナープレート:約1.8
1セット
17,980 税込19,778
8日以内出荷

『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります