「ペーパー径(Φmm)」から絞り込む
75(2)
持ちやすいピストルグリップ・ブツ取り後の目消し作業・コンパウンドによる磨き作業・バフを取り付ければポリッシャーに
サンドペーパー#180 #220 #320 各5枚付き
用途プレスライン、バンパー、逆R部分等、形状が複雑で届きにくい場所の磨きに最適です。
仕様使用バフ:マジックタイプ、回転方式:ダブルアクション、エアインレット:Rc1/4
全長(mm)118
質量(kg)0.5
ねじ径パッド:5/16”-24UNF
無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.5
ディスク径(Φmm)75
オービットダイヤ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
お試しセット バフ・ヘッドライトクリーナー付き
スポンジバフ(中目・細目・極細目)・ウールバフ各1枚入り
持ちやすいピストルグリップ
仕様回転方式:シングルアクション、エアインレット:Rc1/4
全長(mm)130
質量(kg)0.6
ねじ径パッド:5/16”-24UNF
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.5
ディスク径(Φmm)75
オービットダイヤ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
自吸塵式
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
仕様マジックパットダストパック付、チャック付き
寸法(mm)125、6穴
質量(g)900
ホース内径(Φmm)先端:27
ホース長さ(m)ダスト:1.9
オービットダイヤ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。