絞り込み
ブランド
  • オフィスマイン
  • モノタロウ(18)
  • コンパクトツール(62)
  • BAHCO(バーコ)(52)
  • 空研(48)
  • SHINANO(信濃機販)(43)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(30)
  • 東空販売(16)
  • エス・ピー・エアー(14)
  • Axel(14)
  • エスコ(13)
  • TRUSCO(13)
  • 3M(スリーエム)(9)
  • 日東工器(9)
  • ヤナセ(柳瀬)(9)
  • アマノ武蔵電機(9)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • JTC(8)
  • 3M(7)
  • SI(7)
  • 大塚刷毛製造(6)
ペーパー径(Φmm)
  • 45~60(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5200(1)
  • 10000(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパー径(Φmm)から絞り込む
45~60(1)
ハイパワーミニコベルトサンダー オフィスマインハイパワーミニコベルトサンダーオフィスマイン
62,980税込69,278
1台
当日出荷
強力モーター採用で重研削に対応します。黒皮取り作業に威力を発揮します。平面、曲面の重研削からあらゆる仕上げ研磨に使用できます。ステンレスのロングヘアライン作業(ガイド使用)、No.4仕上げが可能です。鉄骨の黒皮取りやダイカスト・鋳物の研磨・研削に適しています。
用途ステンレス仕上げ。鉄骨の黒皮取り。ダイカストや鋳物の研磨・研削。付属品CBNスケールベルト(CBN60-5)×1本、HLベルトSMタイプXC(C8-HS-60)×1本、研磨ベルトZ80(C9 Z80)×1本、研磨ガイドトラスコ品番593-1937無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200ペーパー寸法(mm)60×260ホイール幅(mm)60ホイール寸法(mm)径50
ピボットサンダー(エア式) オフィスマインピボットサンダー(エア式)オフィスマイン
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。トラスコ品番837-0501セット内容黒皮取りGベルト、スイプロンベルト、研磨ベルトZ60、六角レンチ・スパナ全長(mm)410質量(kg)2.56消費電力(W)210使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50×490ベルト速度(m/min)1000ベルト寸法(mm)50×490、50×490mm排気方向前後方2018年トラスコ掲載ページ5 0550
ハンディーベルトサンダー(ハイパワータイプエア式) オフィスマインハンディーベルトサンダー(ハイパワータイプエア式)オフィスマイン
83,980税込92,378
1台
当日出荷
強力エアーモーターを使用しています。
用途鉄板の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。トラスコ品番837-0500セット内容CBNスケールベルト、HLベルトSMタイプ×Cベルト、研磨ベルトZ80、研磨ガイド、六角レンチ2本全長(mm)170質量(kg)1.57消費電力(W)210使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50×490ベルト速度(m/min)900ベルト寸法(mm)60×260、60×260mm排気方向前後方2018年トラスコ掲載ページ5 0552
カーブサンダーエアー式 オフィスマインカーブサンダーエアー式オフィスマイン
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
お手ごろなハンディータイプのホイール研磨工具です(らくらく研磨)。 研磨ホイール幅を可変させる事により狭い個所やくぼみを研磨できます。
用途ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)。 ダイカスト、成形品等複雑面研磨。 金属の焼け取りや傷取り。無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000外径(mm)(ホイール)45~60トラスコ品番296-0761幅(mm)(ホイール部)15~25全長(mm)230質量(g)965使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ホース取付口PT1/4排気方向後方

研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります

サンダー/ポリッシャー