絞り込み
ペーパー径(Φmm)
  • 45~60(1)
ブランド
  • オフィスマイン
  • コンパクトツール(62)
  • BAHCO(バーコ)(51)
  • SHINANO(信濃機販)(42)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(29)
  • 東空販売(16)
  • TRUSCO(13)
  • Axel(13)
  • エス・ピー・エアー(10)
  • 3M(スリーエム)(8)
  • 日東工器(8)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • JTC(8)
  • ヤナセ(柳瀬)(7)
  • U TOOLS(7)
  • 大塚刷毛製造(6)
  • KOVAX(コバックス)(6)
  • 3M(6)
  • SI(6)
  • エスコ(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5200(2)
  • 10000(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパー径(Φmm)から絞り込む
45~60(1)
  • ハンディーベルトサンダー(ハイパワータイプエア式) オフィスマイン

    ハンディーベルトサンダー(ハイパワータイプエア式)

    オフィスマイン
    83,980税込92,378
    1台
    当日出荷
    強力エアーモーターを使用しています。
    用途鉄板の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。トラスコ品番837-0500セット内容CBNスケールベルト、HLベルトSMタイプ×Cベルト、研磨ベルトZ80、研磨ガイド、六角レンチ2本全長(mm)170質量(kg)1.57消費電力(W)210使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50×490ベルト速度(m/min)900ベルト寸法(mm)60×260、60×260mm排気方向前後方2018年トラスコ掲載ページ5 0552
  • ハイパワーミニコベルトサンダー オフィスマイン

    ハイパワーミニコベルトサンダー

    オフィスマイン
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    強力モーター採用で重研削に対応します。黒皮取り作業に威力を発揮します。平面、曲面の重研削からあらゆる仕上げ研磨に使用できます。ステンレスのロングヘアライン作業(ガイド使用)、No.4仕上げが可能です。鉄骨の黒皮取りやダイカスト・鋳物の研磨・研削に適しています。
    用途ステンレス仕上げ。鉄骨の黒皮取り。ダイカストや鋳物の研磨・研削。付属品CBNスケールベルト(CBN60-5)×1本、HLベルトSMタイプXC(C8-HS-60)×1本、研磨ベルトZ80(C9 Z80)×1本、研磨ガイドトラスコ品番593-1937無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200ペーパー寸法(mm)60×260ホイール幅(mm)60ホイール寸法(mm)径50
  • ピボットサンダー(エア式) オフィスマイン

    ピボットサンダー(エア式)

    オフィスマイン
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
    用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。トラスコ品番837-0501セット内容黒皮取りGベルト、スイプロンベルト、研磨ベルトZ60、六角レンチ・スパナ全長(mm)410質量(kg)2.56消費電力(W)210使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50×490ベルト速度(m/min)1000ベルト寸法(mm)50×490、50×490mm排気方向前後方2018年トラスコ掲載ページ5 0550
  • カーブサンダーエアー式 オフィスマイン

    カーブサンダーエアー式

    オフィスマイン
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷
    お手ごろなハンディータイプのホイール研磨工具です(らくらく研磨)。 研磨ホイール幅を可変させる事により狭い個所やくぼみを研磨できます。
    用途ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)。 ダイカスト、成形品等複雑面研磨。 金属の焼け取りや傷取り。トラスコ品番296-0761幅(mm)(ホイール部)15~25全長(mm)230質量(g)965無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ホース取付口PT1/4外径(mm)(ホイール)45~60排気方向後方
  • 新ハイパワー電動ミニコ100mm幅 オフィスマイン

    新ハイパワー電動ミニコ100mm幅

    オフィスマイン
    119,800税込131,780
    1台
    10日以内出荷
    研磨作業効率が良いです。ヘアーライン仕上げに威力を発揮します。一度に広範囲の研磨が可能です。
    用途ステンレス仕上げ。ダイカストや鋳物の研磨・研削。付属品HLベルト荒目(C8100-H)×1本、研磨ベルトZ80(C9100-A180)×1本、研磨ベルトA180(C9100-A180)×1本、研磨ガイドトラスコ品番628-6491品名ハイパワー電動ミニコ100幅電源(V)AC100消費電力(W)550無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200定格電流(A)5.5電源コード(m)1.6

研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります

サンダー/ポリッシャー