サンダー/ポリッシャー :「エアーサンダー」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ペーパー径(Φmm)」から絞り込む
45~60(1)
お手ごろなハンディータイプのホイール研磨工具です(らくらく研磨)。 研磨ホイール幅を可変させる事により狭い個所やくぼみを研磨できます。
用途ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)。 ダイカスト、成形品等複雑面研磨。 金属の焼け取りや傷取り。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(mm)(ホイール)45~60 トラスコ品番296-0761 幅(mm)(ホイール部)15~25 全長(mm)230 質量(g)965 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.15 ホース取付口PT1/4 排気方向後方
1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷

ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。 トラスコ品番837-0501 セット内容黒皮取りGベルト、スイプロンベルト、研磨ベルトZ60、六角レンチ・スパナ 全長(mm)410 質量(kg)2.56 消費電力(W)210 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)50×490 ベルト速度(m/min)1000 ベルト寸法(mm)50×490、50×490mm 排気方向前後方 2018年トラスコ掲載ページ5 0550
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

強力エアーモーターを使用しています。
用途鉄板の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。 トラスコ品番837-0500 セット内容CBNスケールベルト、HLベルトSMタイプ×Cベルト、研磨ベルトZ80、研磨ガイド、六角レンチ2本 全長(mm)170 質量(kg)1.57 消費電力(W)210 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)50×490 ベルト速度(m/min)900 ベルト寸法(mm)60×260、60×260mm 排気方向前後方 2018年トラスコ掲載ページ5 0552
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷

『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります