サンダー/ポリッシャー :「金属研磨剤」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
強力エアーモーターを使用しています。
用途鉄板の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。
トラスコ品番837-0500
セット内容CBNスケールベルト、HLベルトSMタイプ×Cベルト、研磨ベルトZ80、研磨ガイド、六角レンチ2本
全長(mm)170
質量(kg)1.57
消費電力(W)210
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)50×490
ベルト速度(m/min)900
ベルト寸法(mm)60×260、60×260mm
排気方向前後方
2018年トラスコ掲載ページ5 0552
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。
トラスコ品番837-0501
セット内容黒皮取りGベルト、スイプロンベルト、研磨ベルトZ60、六角レンチ・スパナ
全長(mm)410
質量(kg)2.56
消費電力(W)210
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)50×490
ベルト速度(m/min)1000
ベルト寸法(mm)50×490、50×490mm
排気方向前後方
2018年トラスコ掲載ページ5 0550
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。