サンダー/ポリッシャー :「黒皮研磨」の検索結果
強力モーター採用で重研削に対応します。黒皮取り作業に威力を発揮します。平面、曲面の重研削からあらゆる仕上げ研磨に使用できます。ステンレスのロングヘアライン作業(ガイド使用)、No.4仕上げが可能です。鉄骨の黒皮取りやダイカスト・鋳物の研磨・研削に適しています。
用途ステンレス仕上げ。鉄骨の黒皮取り。ダイカストや鋳物の研磨・研削。
付属品CBNスケールベルト(CBN60-5)×1本、HLベルトSMタイプXC(C8-HS-60)×1本、研磨ベルトZ80(C9 Z80)×1本、研磨ガイド
トラスコ品番593-1937
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200
ペーパー寸法(mm)60×260
ホイール幅(mm)60
ホイール寸法(mm)径50
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
強力エアーモーターを使用しています。
用途鉄板の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。
トラスコ品番837-0500
セット内容CBNスケールベルト、HLベルトSMタイプ×Cベルト、研磨ベルトZ80、研磨ガイド、六角レンチ2本
全長(mm)170
質量(kg)1.57
消費電力(W)210
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)50×490
ベルト速度(m/min)900
ベルト寸法(mm)60×260、60×260mm
排気方向前後方
2018年トラスコ掲載ページ5 0552
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。
トラスコ品番837-0501
セット内容黒皮取りGベルト、スイプロンベルト、研磨ベルトZ60、六角レンチ・スパナ
全長(mm)410
質量(kg)2.56
消費電力(W)210
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)50×490
ベルト速度(m/min)1000
ベルト寸法(mm)50×490、50×490mm
排気方向前後方
2018年トラスコ掲載ページ5 0550
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。