サンダー/ポリッシャー :「エアープラグ 回転」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用性の高いオービットダイヤ5mmのダブルアクションサンダーです。
用途自動車などの車体整備等における塗装補修作業、金属の目ナラシ、木製品の木地研削など。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 付属品スペアパッド(65173)、エアープラグ(Y22-PM/20PM相当)、パッド交換用スパナ、取扱説明書 材質樹脂、鉄 質量(g)810 タイプ非吸塵式 空気消費量(L/min)70.8 使用空気圧力(MPa)0.62 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×125×107 パッド取付面:マジックテープ、動作:ダブルアクション 騒音レベル(dB(A))85 ホース取付口Rc1/4 振動(m/s2)2.1 オービットダイヤ(mm)5 排気方向後方 パッド径(Φmm)125
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります