サンダー/ポリッシャー :「エアホース 塗装」の検索結果
小型・軽量のミニタイプです。
ポリッシャー専用の低速タイプです。
ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。
トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。
右手・左手どちらでも操作できる無段階調整可のレギュレーター機構付きです。
用途塗装面の仕上げ、ガラス・樹脂面の拭き取り、仕上げなどに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000
トラスコ品番836-1754
セット内容パッド(JAP120-D)・スポンジ(JAP120-E)・クロス(JAP120-F)
全長(mm)132
空気消費量(m3/min)0.42
ホース取付口NPT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)8以上
アズワン品番65-2021-74
ねじ径(Φmm)6
排気方向下方
1台
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。