サンダー/ポリッシャー :「ギヤ 研磨」の検索結果
「ペーパー径(Φmm)」から絞り込む
150(1)
塗膜用ポリッシングバフです。
Φ123マジックパッドに簡単に脱着できます。
用途適用機種に取付けて塗膜面のポリッシングやワックス掛けやコーティングに
トラスコ品番807-1295
材質ウレタンスポンジ
寸法(mm)15×150×30
質量(g)15
外径(Φmm)150
1枚
¥759
税込¥835
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000
トラスコ品番836-1585
セット内容CFメネジカプラー、10ccオイル、使い捨てバフΦ150(白)、使い捨てバフΦ150(黒)
材質アルミ合金
幅(mm)123
全長(mm)198
質量(kg)0.75
高さ(mm)77
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.29
パット寸法(mm)123
ホース取付口G1/4
オービットダイヤ(mm)3.6
バフサイズ(Φmm)150
排気方向側方
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
さらに持ちやすく作業効率アップ!
低重心、軽量、コストパフォーマンス抜群!!
用途マジックペーパー用パッド
回転数(min-1[r.p.m])900
トラスコ品番818-4218
質量(g)710
騒音値(dB)88(A)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×85×156
流量(L/min)280
オービットダイヤ(mm)3.6
パッドサイズ(Φmm)123
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
軽量グリップタイプでコンパウンドを使用しての仕上げポリッシング作業に最適なギアアクションポリッシャーです。バフ目、オーロラマークが出にくく、研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼きつきを軽減します。
用途自動車補修作業・塗装面の仕上げ磨き作業などに。
仕様マジックペーパー用パッド
付属品Φ123パッドASSY[22977A]、20×150×30ウールバフ[21022]、30×150×30ウレタンバフ(黄)[21023]、30×150×30ウレタンバフ(細目)[21024]
寸法(mm)123×86×250
質量(kg)1
回転数(min-1[r.p.m])950
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
流量(L/min)350
騒音レベル(dB(A))89
オービットダイヤ(mm)4.5
パッドサイズ(mm)Φ123
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
軽量グリップタイプの荒とぎ向き吸塵式ギアアクションサンダー。低速高トルクのため研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。研削性に優れ、樹脂パーツを削っても毛羽立ちが少ないのが特長です。集塵機と併用して使用する事で、クリーンな作業が行えます。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。
寸法(mm)123×92.5×250
質量(kg)1
回転数(min-1[r.p.m])950
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125
流量(L/min)350
騒音レベル(dB(A))89
オービットダイヤ(mm)4.5
パッドサイズ(mm)Φ123
さらに持ちやすく作業効率アップ!
低重心、軽量、コストパフォーマンス抜群!!
用途糊付ペーパー用パッド
回転数(min-1[r.p.m])900
質量(g)710
騒音値(dB)88(A)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×85×156
流量(L/min)280
オービットダイヤ(mm)3.6
パッドサイズ(mm)123
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
軽量グリップタイプの荒とぎ向き非吸塵式ギアアクションサンダー。低速高トルクですので研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。
用途研削・研磨作業などに。塗膜剥がし・パテ・樹脂・木材・その他。
寸法(mm)123×92.5×250
質量(kg)1
回転数(min-1[r.p.m])950
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125
流量(L/min)350
騒音レベル(dB(A))89
オービットダイヤ(mm)4.5
パッドサイズ(mm)Φ123
小型軽量タイプで取り回しが良いです。2段減速ギア式で低速回転時の回転降下が少なく高トルクです。排気方向が側方360°回転し調整できます。
用途小面積のポリッシングに。ペーパーを取り付けて小面積の色剥ぎに。
トラスコ品番137-1575
全長(mm)195
材質/仕上アルミ、鉄など
高さ(mm)67
質量(g)728
奥行(mm)72
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2900
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)75
空気消費量(m3/min)0.37
ホース取付口Rc1/4
パッドサイズ(mm)72
バフサイズ(Φmm)80
排気方向調整
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。