サンダー/ポリッシャー :「サフェーサー 研磨」の検索結果
超軽量で取り回しが良い。
低床、低重心でバランス性能が優れています。
用途サンディングペーパーを取り付けての研削/サフェーサー研削/塗装前の足付け/塗装後の肌調整
全長(mm)73
高さ(mm)69
質量(g)550
奥行(mm)142
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
使用空気圧力(MPa)0.6
エアーホース内径(Φmm)6.3
ペーパー寸法(mm)75×110
空気消費量(m3/min)300
排気方式後方
ホース取付口G1/4
オービットダイヤ(mm)3
パッドサイズ(mm)W73×L108
使用ペーパーノリ式
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。