サンダー/ポリッシャー :「ポート研磨」の検索結果
軽量・低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。接続部に直付カプラを採用し、特殊ゴムサポートを取り入れることで耐久性が向上しました。
用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。
オービットダイヤ(mm)3
流量(L/min)300
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×69×142
質量(g)550
使用ペーパーマジックペーパータイプ
サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
回転数(min-1[r.p.m])9000
質量(kg)1.27
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×87.5×309
流量(L/min)350
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)73×238
サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
用途マジックペーパー用パッド
回転数(min-1[r.p.m])8000
トラスコ品番799-8538
質量(kg)1.25
騒音値(dB)78(A)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×89.5×288
流量(L/min)350
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)72×172
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
用途マジックペーパー用パッド
回転数(min-1[r.p.m])9000
トラスコ品番799-8511
質量(kg)1.27
騒音値(dB)89(A)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×87.5×309
流量(L/min)350
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)73×238
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
軽量でバランスが良く、パテ研削時の面出しが容易で作業効率の向上に貢献します。
サポート部に特殊ゴムを採用する事で、耐久性がアップし、操作性も向上しました。
用途パテ研削、木工研削、FRP研削
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
トラスコ品番799-8163
全長(mm)288
質量(kg)1.27
タイプ吸じん式
使用空気圧力(MPa)0.6以下
ペーパー寸法(mm)95×180
空気消費量(m3/min)0.35
ホース取付口G1/4
オービットダイヤ(mm)5
排気方向後方
使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
回転数(min-1[r.p.m])9000
質量(kg)1.27
タイプJタイプ
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)93×87.5×288
流量(L/min)350
パターンJ穴吸塵穴パターン
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)93×178/98×175
サポート部に特殊ゴムを採用する事で耐久性がアップ、操作性も向上しています。糊付きペーパー仕様パットです。エアー式/吸塵式オービタルサンダーです。集塵機と併用しサンディングダスト等を集塵し、クリーンな作業が行えます。
用途パテ研削、木工研削、FRP研削
寸法(mm)W93×H87.5×L288
質量(kg)1.27
回転数(min-1[r.p.m])9000
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
流量(L/min)350
騒音レベル(dB(A))89
ホース取付口Rc1/4inch
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)糊付きペーパー用:C穴93×178
1台
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
回転数(min-1[r.p.m])8000
質量(kg)1.25
騒音値(dB)78(A)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×89.5×288
流量(L/min)350
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)72×172
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。