オービットダイヤ7ミリ、荒研ぎ向きの非吸塵式ダブルアクションサンダーです。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。
寸法(mm)123×119×240
質量(kg)1.6
回転数(min-1[r.p.m])10000
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125
流量(L/min)400
騒音レベル(dB(A))89
オービットダイヤ(mm)7
パッドサイズ(mm)Φ123
オービットダイヤ5ミリ、ワンハンドタイプで作業性に優れている非吸塵式ダブルアクションサンダーです。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。
寸法(mm)123×106×187
質量(kg)1.4
回転数(min-1[r.p.m])10000
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125
流量(L/min)400
騒音レベル(dB(A))89
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)Φ123
面出し、ライン出しなどに最適な前後ストロークの非吸塵式ストレートサンダーです。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。
ストローク(mm)6
寸法(mm)74×90.5×288
質量(kg)1.4
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)(適合)75×175
流量(L/min)350
騒音レベル(dB(A))90
ストローク数(回/分)7000
パッドサイズ(mm)74×174
軽量グリップタイプの荒とぎ向き吸塵式ギアアクションサンダー。低速高トルクのため研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。研削性に優れ、樹脂パーツを削っても毛羽立ちが少ないのが特長です。集塵機と併用して使用する事で、クリーンな作業が行えます。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。
寸法(mm)123×92.5×250
質量(kg)1
回転数(min-1[r.p.m])950
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125
流量(L/min)350
騒音レベル(dB(A))89
オービットダイヤ(mm)4.5
パッドサイズ(mm)Φ123
オービットダイヤ10ミリ、荒研ぎ向きの吸塵式ダブルアクションサンダーです。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。
寸法(mm)123×119×225
質量(kg)1.6
回転数(min-1[r.p.m])10000
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125
流量(L/min)400
騒音レベル(dB(A))87
オービットダイヤ(mm)10
パッドサイズ(mm)Φ123
軽量グリップタイプの荒とぎ向き非吸塵式ギアアクションサンダー。低速高トルクですので研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。
用途研削・研磨作業などに。塗膜剥がし・パテ・樹脂・木材・その他。
寸法(mm)123×92.5×250
質量(kg)1
回転数(min-1[r.p.m])950
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125
流量(L/min)350
騒音レベル(dB(A))89
オービットダイヤ(mm)4.5
パッドサイズ(mm)Φ123
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。