2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きい面積をパテの粗研磨する為のオービタルサンダーです。重量設計の為パワーがあり重機・建機・木工関係での研磨に適しています。耐久力も抜群です。
回転数(min-1[r.p.m])6000 質量(kg)2.2 騒音値(dB)88 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)112×118×293 流量(L/min)400 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)112×220
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量グリップタイプの荒とぎ向き吸塵式ギアアクションサンダー。低速高トルクのため研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。研削性に優れ、樹脂パーツを削っても毛羽立ちが少ないのが特長です。集塵機と併用して使用する事で、クリーンな作業が行えます。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。 寸法(mm)123×92.5×250 質量(kg)1 回転数(min-1[r.p.m])950 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125 流量(L/min)350 騒音レベル(dB(A))89 オービットダイヤ(mm)4.5 パッドサイズ(mm)Φ123
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります