サンダー/ポリッシャー :「自動車 仕上げ 磨き」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
軽量グリップタイプでコンパウンドを使用しての仕上げポリッシング作業に最適なギアアクションポリッシャーです。バフ目、オーロラマークが出にくく、研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼きつきを軽減します。
用途自動車補修作業・塗装面の仕上げ磨き作業などに。
仕様マジックペーパー用パッド
付属品Φ123パッドASSY[22977A]、20×150×30ウールバフ[21022]、30×150×30ウレタンバフ(黄)[21023]、30×150×30ウレタンバフ(細目)[21024]
寸法(mm)123×86×250
質量(kg)1
回転数(min-1[r.p.m])950
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
流量(L/min)350
騒音レベル(dB(A))89
オービットダイヤ(mm)4.5
パッドサイズ(mm)Φ123
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。