サンダー/ポリッシャー :「エアープラグ 回転」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「ペーパー径(Φmm)」から絞り込む
30(1)
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。
仕様振動値(m/s2):6.2
付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル
全長(mm)145
質量(kg)0.76
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
騒音値(dB)82(A)
空気消費量(m2/min)0.39
オービット径(Φmm)4
パッドサイズ(mm)75×110
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
塗装後のブツや塗装タレの除去作業に最適。オービタルの動きで、負荷の掛け方による回転のムラが少ない。
用途自動車の内・外装の塗装後ブツ取り作業等に。家電や、楽器等の塗装面補修に
付属品エアーレギュレーター(181-45),エアープラグ(20PMタイプ),Φ30mmクッションパッド(ソフト)(115MB-6S)×1,Φ30mmクッションパッド(ハード)(115MB-6H)×1
質量(kg)0.56
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(m3/min)0.2
騒音値(dB(A))(50/60Hz)83
振動(m/s2)10.2a
オービットダイヤ(mm)3
ペーパー寸法(Φmm)30
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
高回転仕様。エアーレギュレーター内蔵
用途マジックタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・Φ75mmマジックパッド・スパナレンチ
全長(mm)135
質量(kg)0.52
無負荷回転数(min-1[r.p.m])17500
取付ねじ径(B)M6
騒音値(dB)82A
ペーパー寸法(mm)75
空気消費量(m3/min)0.423
エアーインレット0.25
振動9.5
オービットダイヤ(mm)3
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。
仕様振動値(m/s2):7.4
付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ
全長(mm)145
質量(kg)0.79
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
騒音値(dB)83(A)
空気消費量(m2/min)0.43
オービット径(Φmm)4
パッドサイズ(mm)75×110
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
他給式 。他給式とは集塵機に接続すると吸塵するサンダーです。
用途マジックタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナレンチ
全長(mm)240
質量(kg)1.29
タイプパッド:マジックパッド(M)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)81/(92)A
ペーパー寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.393
振動12.8/1.7m/s2
オービットダイヤ(mm)5
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
エアーレギュレーター内蔵
用途マジックタイプ
付属品・エアープラグ・エアーツールオイル・クッションパッドパッド・スパナレンチ
全長(mm)154
質量(kg)0.92
タイプパッド:マジックパッド(M)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
騒音値(dB)88A
ペーパー寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.373
エアーインレット0.25
振動10.2
オービットダイヤ(mm)5
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。
仕様振動値(m/s2):6.2
付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル
全長(mm)145
質量(kg)0.76
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
騒音値(dB)82(A)
空気消費量(m2/min)0.39
オービット径(Φmm)4
パッドサイズ(mm)75×110
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。均一なあたりで角がたちにくい円形パッド仕様。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。
仕様振動値(m/s2):6.2
付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル
全長(mm)156
質量(kg)0.78
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
騒音値(dB)82(A)
空気消費量(m2/min)0.39
オービット径(Φmm)4
パッドサイズ(mm)Φ125
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。
仕様振動値(m/s2):7.4
付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ
全長(mm)145
質量(kg)0.79
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
騒音値(dB)83(A)
空気消費量(m2/min)0.43
オービット径(Φmm)4
パッドサイズ(mm)75×110
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式
用途のりタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ
全長(mm)296
質量(kg)2.11
タイプパッド:レザーパッド(P)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)81/(92)A
ペーパー寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.493
振動9.0/1.4m/s2
オービットダイヤ(mm)6
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式
用途マジックタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ
全長(mm)296
質量(kg)2.11
タイプパッド:マジックパッド(M)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)81/(92)A
ペーパー寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.493
振動9.0/1.4m/s2
オービットダイヤ(mm)6
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
他給式 。他給式とは集塵機に接続すると吸塵するサンダーです。
用途のりタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナレンチ
全長(mm)240
質量(kg)1.29
タイプパッド:レザーパッド(P)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)81/(92)A
ペーパー寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.393
振動12.8/1.7m/s2
オービットダイヤ(mm)5
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
ハンドルタイプ 。吸塵式
用途のりタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・ダストホース・ダストバッグ
全長(mm)343
質量(kg)2.31
タイプパッド:レザーパッド(P)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)83/(94)A
ペーパー寸法(mm)100×180
空気消費量(m3/min)0.533
振動10.2/1.5m/s2
オービットダイヤ(mm)5
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
塗膜はがし、パテの荒研ぎ、足付け作業に 。バーティカル(直角)タイプ 。マルチ排気式サイレンサー付
付属品・Φ125mm(5/16)パッド・スパナレンチ・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)
質量(kg)1.05
タイプパッド:マジックパッド(M)
全高(mm)145
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000
取付ねじ径(B)5/16"
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)84/(95)A
ペーパー寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.483
振動1.8/1.0m/s2
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。