サンダー/ポリッシャー :「3m はがし」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし作業 形状ピストル 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース取付口Rc1/4
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式
用途マジックタイプ 付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ 全長(mm)296 質量(kg)2.11 タイプパッド:マジックパッド(M) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)81/(92)A ペーパー寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.493 振動9.0/1.4m/s2 オービットダイヤ(mm)6 コンプレッサー(kW)2.2
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷

パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式
用途のりタイプ 付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ 全長(mm)296 質量(kg)2.11 タイプパッド:レザーパッド(P) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)81/(92)A ペーパー寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.493 振動9.0/1.4m/s2 オービットダイヤ(mm)6 コンプレッサー(kW)2.2
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷

パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。 。広い面の作業に向いています 。吸塵式
用途マジックタイプ 付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ 全長(mm)306 質量(kg)2.15 タイプパッド:マジックパッド(M) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)81/(92)A ペーパー寸法(mm)Φ150 空気消費量(m3/min)0.493 振動10.1/1.5m/s2 オービットダイヤ(mm)6 コンプレッサー(kW)2.2
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷

パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。 。広い面の作業に向いています 。吸塵式
用途のりタイプ 付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ 全長(mm)306 質量(kg)2.15 タイプパッド:レザーパッド(P) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)81/(92)A ペーパー寸法(mm)Φ150 空気消費量(m3/min)0.493 振動10.1/1.5m/s2 オービットダイヤ(mm)6 コンプレッサー(kW)2.2
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷

ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 トラスコ品番794-8425 全長(mm)240 質量(kg)1.4 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600 トラスコ品番794-8417 全長(mm)193 質量(kg)1.04 タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.21 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)- 排気方向後方
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

SHINANO(信濃)SI サンダー
軽量タイプです。
用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし、磨き作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 仕様シングル回転式 トラスコ品番857-7735 全長(mm)145 質量(kg)1.05 タイプバーティカル形状 全高(mm)145 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.23 ホース取付口Rc1/4 使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

塗膜はがし、パテの荒研ぎ、足付け作業に 。バーティカル(直角)タイプ 。マルチ排気式サイレンサー付
付属品・Φ125mm(5/16)パッド・スパナレンチ・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 質量(kg)1.05 タイプパッド:マジックパッド(M) 全高(mm)145 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 取付ねじ径(B)5/16" ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)84/(95)A ペーパー寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.483 振動1.8/1.0m/s2 コンプレッサー(kW)2.2
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 トラスコ品番794-8433 全長(mm)240 質量(kg)1.4 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 使用ペーパーのり付ペーパータイプ
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

回転が止まらず、強い研磨力のギアアクションタイプです。ギアアクションメカニズムは、研磨目が細かくなるダブルアクションと強い研削力のシングルアクションの両方のメリットを兼ね備えた方式です。強力吸塵式です。
用途パテの荒研ぎ、塗膜はがし。金属研磨、ビード取りの仕上げ目消し。目消し研磨作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000 トラスコ品番794-8450 種別マジックシート、吸塵タイプ 全長(mm)166 質量(kg)1.49 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.19 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)4.4 排気方向後方
1台
66,980 税込73,678
7日以内出荷

『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります