サンダー/ポリッシャー :「3m 研磨 シート」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 トラスコ品番794-8425 全長(mm)240 質量(kg)1.4 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。 吸じん式です。
用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 トラスコ品番794-8441 全長(mm)315 質量(kg)2.31 タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)100×180 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)5 排気方向後方
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

手研ぎファイルと同じ感覚で使える、作業性の良い超軽量タイプです。
用途平面の研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 トラスコ品番794-8484 全長(mm)175 質量(g)500 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)75×175 空気消費量(m3/min)0.14 ホース取付口Rc1/4 ストローク長(mm)5 排気方向後方 使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600 トラスコ品番794-8417 全長(mm)193 質量(kg)1.04 タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.21 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)- 排気方向後方
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

SHINANO(信濃機販)SI フィットサンダー
全長(mm)212 質量(kg)0.71 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口Rc1/4 振動数(回/min-1)22000 使用ペーパーマジックシートタイプ 振復角度(°)2.8
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円滑な二重回転運動でスムーズな研磨ができます。 吸塵機能付きです。
用途パテ研磨 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 セット内容吸じんホース、吸じん袋 全長(mm)296 質量(kg)2.11 タイプ吸じん 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.24 オービットダイヤ(mm)6
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性が良く、コストパフォーマンスに優れています。
用途目消し研磨作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 トラスコ品番255-0636 全長(mm)165 質量(kg)0.9 使用空気圧力(MPa)0.6~0.7 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.19 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)5 排気方向後方 使用(ペーパータイプ)マジックシート
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

SHINANO(信濃機販)SI サンダー
軽量タイプです。
用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし、磨き作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 仕様シングル回転式 トラスコ品番857-7735 全長(mm)145 質量(kg)1.05 タイプバーティカル形状 全高(mm)145 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.23 ホース取付口Rc1/4 使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

SI-71:平面用・SI-71S:曲面用
用途平面の研磨作業 仕様無負荷往復数(回/分):5000 トラスコ品番361-4913 全長(mm)143 質量(g)600 タイプペーパー:マジックシートタイプ 使用空気圧力(MPa)6 ペーパー寸法(mm)50×110 空気消費量(m3/min)0.14 ホース取付口Rc1/4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)85 ストローク長(mm)5
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

ハイパワーで研磨力の高いタイプです。 バランスの良い回転でスムーズな研磨作業ができます。
用途パテの荒研ぎなど自動車板金や一般産業の研磨作業用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 トラスコ品番794-8492 全長(mm)245 質量(kg)1.5 使用空気圧力(MPa)0.48~0.68 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.51 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)6 パッドサイズ(mm)125 排気方向後方 使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷

SHINANO(信濃機販)ギアードサンダー
回転が止まらず、強い研磨力のギアアクションタイプです。ギアアクションメカニズムは、研磨目が細かくなるダブルアクションと強い研削力のシングルアクションの両方のメリットを兼ね備えた方式です。強力吸塵式です。
用途パテの荒研ぎ、塗膜はがし。金属研磨、ビード取りの仕上げ目消し。目消し研磨作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000 トラスコ品番794-8450 種別マジックシート、吸塵タイプ 全長(mm)166 質量(kg)1.49 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.19 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)4.4 排気方向後方
1台
66,980 税込73,678
7日以内出荷

『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります