サンダー/ポリッシャー :「マジックバフ」の検索結果
関連キーワード
コンパウンド作業に最適な小型ハンディータイプの軽量サンダーです。
小径なため必要最小範囲での補修が可能です。
用途塗装補修最終つや出し用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
仕様ダブルアクション方式
トラスコ品番436-0290
材質鉄、樹脂、ゴム
全長(mm)175
質量(g)750
タイプバフ:マジックタイプ
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)75
空気消費量(m3/min)0.28
排気口後方
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)3
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。