「ペーパー径(Φmm)」から絞り込む
ダブルアクション サンダー 33629 150mm 6inch3M翌々日出荷
150mm径用のダブルアクションサンダーです。
研磨力に優れています。
低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
仕様他吸塵型トラスコ品番336-0375全長(mm)260高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)150ペーパー寸法(mm)150空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)8
ダブルアクション サンダー 33628 150mm 6inch3M翌日出荷
150mm径用のダブルアクションサンダーです。
研磨力に優れています。
低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
仕様他吸塵型トラスコ品番336-0371全長(mm)260高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)150ペーパー寸法(mm)150空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)5
ダブルアクション サンダー 33626 125mm 5inch3M翌々日出荷
125mm径用のダブルアクションサンダーです。
研磨力に優れています。
低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
仕様他吸塵型トラスコ品番336-0370全長(mm)246高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)125ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)8
ダブルアクション サンダー 33625 125mm 5inch3M翌々日出荷
125mm径用のダブルアクションサンダーです。
研磨力に優れています。
低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
仕様他吸塵型トラスコ品番336-0372全長(mm)246高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)125ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)5
ダブルアクションサンダー 33623 75mm 3inch3M翌々日出荷
75mm径用のダブルアクションサンダーです。
研磨力に優れています。
低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
仕様他吸塵型トラスコ品番336-0368全長(mm)185高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)75ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)5
ブツ取りサンダーSHINANO(信濃機販)税込¥37,378¥33,980
C面チップSI税込¥18,678¥16,980