6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
仕様他吸塵型 トラスコ品番336-0370 全長(mm)246 高さ(mm)83 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 使用空気圧力(MPa)0.62 パッド寸法(mm)125 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.48 排気口後方 ホース取付口G1/4またはPT1/4 オービットダイヤ(mm)8
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

150mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
仕様他吸塵型 トラスコ品番336-0371 全長(mm)260 高さ(mm)83 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 使用空気圧力(MPa)0.62 パッド寸法(mm)150 ペーパー寸法(mm)150 空気消費量(m3/min)0.48 排気口後方 ホース取付口G1/4またはPT1/4 オービットダイヤ(mm)5
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

75mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
仕様他吸塵型 トラスコ品番336-0368 全長(mm)185 高さ(mm)83 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 使用空気圧力(MPa)0.62 パッド寸法(mm)75 ペーパー寸法(mm)75 空気消費量(m3/min)0.48 排気口後方 ホース取付口G1/4またはPT1/4 オービットダイヤ(mm)5
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

150mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
仕様他吸塵型 トラスコ品番336-0375 全長(mm)260 高さ(mm)83 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 使用空気圧力(MPa)0.62 パッド寸法(mm)150 ペーパー寸法(mm)150 空気消費量(m3/min)0.48 排気口後方 ホース取付口G1/4またはPT1/4 オービットダイヤ(mm)8
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

125mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
仕様他吸塵型 トラスコ品番336-0372 全長(mm)246 高さ(mm)83 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 使用空気圧力(MPa)0.62 パッド寸法(mm)125 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.48 排気口後方 ホース取付口G1/4またはPT1/4 オービットダイヤ(mm)5
1台
35,980 税込39,578
9日以内出荷

125mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
仕様他吸塵型 トラスコ品番336-0374 全長(mm)246 高さ(mm)83 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 使用空気圧力(MPa)0.62 パッド寸法(mm)125 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.48 排気口後方 ホース取付口G1/4またはPT1/4 オービットダイヤ(mm)2.5
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります