2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量で取り回し抜群です。狭い個所をスピーディーに研磨できます。軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。
用途金属などの仕上げ研磨や、バリ取り作業に。アルミやエンジン部品のバリ取り、樹脂研磨、塗膜はがし作業に。バフを使用しての磨き作業に。 付属品マジックパッド、カップリング トラスコ品番256-6791 幅(mm)偏心:3 全長(mm)185 奥行(mm)48 ねじ径(mm)パッド:6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)85 ペーパー寸法(mm)50 空気消費量(m3/min)0.38 排気方式前方 ホース取付口G1/4 パッドサイズ(mm)48 口金寸法(mm)1/4
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

小型軽量で取り回しが抜群です。小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。
用途アルミ加工品などのバリ取り作業に。樹脂研磨、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。 付属品スピードコントローラー、マジックパッド、カップリング トラスコ品番256-6783 全長(mm)135 高さ(mm)65 ねじ径パッド:M6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)80 ペーパー寸法(mm)50 空気消費量(m3/min)0.4 排気方式前方横 パット径(Φmm)48 ホース取付口G1/4 アズワン品番65-1977-05 口金寸法(mm)1/4
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります