125Φの縦型シングルサンダーです。ペーパーによる塗膜はがしやバフを装着しての磨き作業にも使用可能です。Φ72のパットに付け替えれば小面積の作業にも使用できます。
用途溶接後のビート取りや金属加工のバリ取り作業に。金属研磨や、サビ落とし、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。
付属品マジックパッド、カップリング
トラスコ品番256-6792
全長(mm)232
高さ(mm)145
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)82
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.45
排気方式後方
パット寸法(mm)123
ホース取付口RC1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6
パッドサイズ(mm)123
バフサイズ(Φmm)150
口金寸法(mm)1/4
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。