5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量・低速のサンダ-ポリッシャ-です。滑り止めグリップ付きです。外付レギュレ-タ-付きです。
用途金属・FRPなどの研磨や磨きなどに。 トラスコ品番161-2886 全長(mm)178 質量(kg)0.8 高さ(mm)115 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口NPT1/4 パッドサイズ(mm)75 バフサイズ(Φmm)80 排気方向後方
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。アルミホイールの隙間など通常のダブルアクションサンダーが入らないところなどに最適です。軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。
用途金属、木工などの塗装時の研磨作業に。金属、樹脂などの仕上げ研磨や、バリ取り作業に。車両の軽補修研磨作業などに。 付属品マジックパッド、カップリング 幅(mm)偏心:3 高さ(mm)84 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)85 空気消費量(m3/min)0.38 排気方式前方 ホース取付口G1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6 オービットダイヤ(mm)3 口金寸法(mm)1/4
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすいソフトグリップです。軽量樹脂ボディです。
用途パテ研削・木工研削・金属研磨に。 トラスコ品番161-1422 全長(mm)135 質量(kg)0.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)75×110 空気消費量(m3/min)0.3 ホース取付口NPT1/4 オービットダイヤ(mm)3 排気方向後方 使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

TAP75用のマジックパッドです。
トラスコ品番161-2885 質量(g)80 パッドサイズ(mm)75
1枚
3,098 税込3,408
当日出荷

ミニサイズのダブルアクションサンダーで狭い個所や小研磨に最適です。指でレバー操作ができるため操作性が高いです。バフによる小面積の磨き作業も可能です。
用途金属などの小面積の仕上げ研磨作業に。小面積のフェザーエッジ出し、パテ研ぎ作業に。バフを使用しての磨き作業に。 高さ(mm)95 ねじ径パッド:5/16-24UNF 口金1/4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)83 空気消費量(m3/min)0.28 排気方式後方 ホース取付口G1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6 オービットダイヤ(mm)3
1台
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング