サンダー/ポリッシャー :「FRP 磨き」の検索結果

サンダー/ポリッシャーとは、研磨に使用する空圧式の工具です。自動車樹脂パーツをはじめ、車両や船舶などの下地処理に使用します。長時間の作業には、コンパクトで軽量なサンダーが最適です。吸塵式は、作業時の粉塵などを吸収してフィルターバックに留めることができ、現場環境の改善にも役立ちます。560gという超軽量のワンハンドタイプは、リードホース仕様なので扱いやすく、粉塵対策にも有効。また、スポンジ材を回転させてツヤ出しをするポリッシングがセットになっているサンダーもあります。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量・低速のサンダ-ポリッシャ-です。滑り止めグリップ付きです。外付レギュレ-タ-付きです。
用途金属・FRPなどの研磨や磨きなどに。 トラスコ品番161-2886 全長(mm)178 質量(kg)0.8 高さ(mm)115 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口NPT1/4 パッドサイズ(mm)75 バフサイズ(Φmm)80 排気方向後方
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります