絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(18)
  • コンパクトツール(62)
  • BAHCO(バーコ)(52)
  • 空研(48)
  • SHINANO(信濃機販)(43)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(30)
  • 東空販売(16)
  • エス・ピー・エアー(14)
  • Axel(14)
  • エスコ(13)
  • TRUSCO(13)
  • 3M(スリーエム)(9)
  • ヤナセ(柳瀬)(9)
  • アマノ武蔵電機(9)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • JTC(8)
  • 3M(7)
  • SI(7)
  • 大塚刷毛製造(6)
ペーパー径(Φmm)
  • 125(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7000(1)
  • 8500(1)
  • 11000(2)
  • 14500(1)
  • 15000(1)
  • 20000(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパー径(Φmm)から絞り込む
125(2)
フリーサンダー 日東工器フリーサンダー日東工器
38,980税込42,878
1台
当日出荷
手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
種別超小型軽量空気式研磨機オービット径(Φmm)1.2ペーパー寸法(mm)70×114無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]空気消費量(m3/min)0.14質量(kg)0.5付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個パッド寸法(mm)70×82仕様非吸塵トラスコ品番116-7006タイプ小型ボールモータタイプ
フリーサンダー 日東工器フリーサンダー日東工器
54,980税込60,478
1台
当日出荷
手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
種別空気式小型・軽量研磨機オービット径(Φmm)1.5ペーパー寸法(mm)114×140無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]空気消費量(m3/min)0.2質量(kg)0.5パッド寸法(mm)100×110仕様非吸塵付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個トラスコ品番116-7014タイプ高速タービンモータタイプ
ラインサンダー 日東工器ラインサンダー日東工器
44,980税込49,478
1台
当日出荷
手のひら感覚で、滑らかな動きの往復研磨タイプのエアサンダー
用途空気式往復平面研磨機仕様無負荷往復数/4000min-1、無負荷ストローク長/4mm付属品研磨ペーパ#240/5枚 #320/5枚、凸型ラバーパッドAssy/1個、エアーホースA Assy(カプラ20PM付)/1個、カプラ 200-20SH/1個トラスコ品番495-7741本体質量(kg)0.75ペーパー寸法(mm)57×140空気消費量(m3/min)0.11使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]パッドサイズ(mm)55×103
パームオービタルサンダー 日東工器パームオービタルサンダー日東工器(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
欠品中
グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。 特殊樹脂を多用し、軽量化。 木工などの研磨作業も可能。 板金、塗装の下地磨きなど、精密研磨に。 エアーモータの排気を利用した集塵機構。
用途板金作業の傷ならし、サンダーの深い傷跡の修正、パテのとぎおろし等種別空気式研磨機オービット径(Φmm)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]空気消費量(m3/min)0.42質量(kg)0.73付属品研磨ペーパー:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本トラスコ品番116-7120ペーパー径(Φmm)125
オービタルサンダー 日東工器オービタルサンダー日東工器
68,980税込75,878
1台
翌日出荷
集塵機構を装備した偏芯型エアサンダ。エアモータの廃棄を利用した集塵機工。とぎおろし作業やとぎならし作業など、軽研磨作業全般に。
種別集じん機構付空気式研磨機オービット径(Φmm)7ペーパー寸法(mm)100×180無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]質量(kg)2.1空気消費量(m3/min)0.68付属品研磨ペーパー:#40ベルクロ、#60ベルクロ、#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:200-30SH×1個ブラシ:1本トラスコ品番495-7768
パームオービタルサンダー 日東工器パームオービタルサンダー日東工器
46,980税込51,678
1個
当日出荷
グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。特殊樹脂を多用し、軽量化。木工などの研磨作業も可能。
用途板金・塗装の下地磨きなどの精密研磨オービット径(Φmm)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]空気消費量(m3/min)0.42質量(kg)0.64付属品研磨ペーパ:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本ペーパ外径(Φmm)100仕様空気式トラスコ品番495-7725
オービタルマイトン 日東工器オービタルマイトン日東工器
63,980税込70,378
1台
欠品中
集塵機能を装備した二重回転式エアサンダ。エアモーターの排気を利用した集塵機構。板金・塗装の下地磨き作業など、精密研磨に。
オービット径(Φmm)10無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]空気消費量(m3/min)0.68全長(mm)227(本体)質量(kg)1.9付属品研磨ペーパー#40、#60、#80、#120ベルクロ:各2枚カプラ200-30SH:1個ブラシ:1本スパナ17mm:1本仕様空気式研磨機集じん機構付トラスコ品番116-7111ペーパー径(Φmm)125
ベルトン 日東工器ベルトン日東工器
63,980税込70,378
1個
8日以内出荷
コンパクトマルチサンダー 日東工器コンパクトマルチサンダー日東工器
73,980税込81,378
1台
翌日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000(角パッド、フィンガーパッド)、14500(2 パッド)トラスコ品番818-5517全長(mm)106使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50×26(角パッド)、Φ50(2 パッド)、Φ16(フィンガーパッド)空気消費量(m3/min)0.15ホース取付口ハイカプラ20PMオービットダイヤ(mm)2排気方向後方

研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります

サンダー/ポリッシャー