サンダー/ポリッシャー :「エア」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
平面研磨に適しています。
用途表面の仕上げに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600
トラスコ品番753-4141
セット内容カプラプラグ、ペーパーパット、ターニングロッド、六角棒レンチ
材質鋳物用アルミニウム合金
全長(mm)209
内径×外径(Φmm)【ペーパー】22×180
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.65
ホース取付口Rc3/8
排気方向前方
1個
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
平面研磨に適しています。
用途表面の仕上げに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
トラスコ品番753-4124
セット内容カプラプラグ、ペーパーパット、ターニングロッド、六角棒レンチ、ペーパー砥石
材質鋳物用アルミニウム合金
全長(mm)161
内径×外径(Φmm)【ペーパー】16×100
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口Rc1/4
排気方向前方
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
ワイヤブラシ用です。
用途金属の研削などに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500
トラスコ品番753-3802
セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、フランジスパナ、カップ型ワイヤブラシ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)257
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.9
ホース取付口Rc3/8
排気方向後方
適合寸法(外径×内径)(Φmm)122×22
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。