サンダー/ポリッシャー :「エアーサンダー」の検索結果
サンダー/ポリッシャーとは、研磨に使用する空圧式の工具です。自動車樹脂パーツをはじめ、車両や船舶などの下地処理に使用します。長時間の作業には、コンパクトで軽量なサンダーが最適です。吸塵式は、作業時の粉塵などを吸収してフィルターバックに留めることができ、現場環境の改善にも役立ちます。560gという超軽量のワンハンドタイプは、リードホース仕様なので扱いやすく、粉塵対策にも有効。また、スポンジ材を回転させてツヤ出しをするポリッシングがセットになっているサンダーもあります。
関連キーワード
商品豆知識
小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場!
手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。
偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。
マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。
レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ
寸法(mm)101×124
質量(kg)0.74
タイプ非吸塵式
空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
オービット径(Φmm)5
パッド(取付面)マジックテープ式
パッドサイズ(Φmm)125
エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場!
研磨粉を強力に吸い取る吸塵式。
手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。
偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。
マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。
レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
付属品プラグ、オイル、取扱説明書、パッド交換用スパナ、吸塵ホース、吸塵袋、結束バンド
質量(kg)0.74
タイプ吸塵式
空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
オービット径(Φmm)5
パッド(取付面)マジックテープ式・穴あきタイプ
パッドサイズ(Φmm)125
エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
コンパクトで握りやすい軽量設計で、長時間作業に最適です。
用途薄板板金の塗装下地処理に。車輌・船舶・建機などの塗装下地処理に。複合材料の成型下地処理に。木工の下地処理に。
材質外装:樹脂、ハウジング:アルミニウムダイキャスト、回転子:鉄
色黒
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
空気消費量(L/min)0.48
ペーパー寸法(mm)125/ 127
ホース取付口Rc 1/4
オービットダイヤ(mm)5
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。