サンダー/ポリッシャー :「エアーサンダー」の検索結果

サンダー/ポリッシャーとは、研磨に使用する空圧式の工具です。自動車樹脂パーツをはじめ、車両や船舶などの下地処理に使用します。長時間の作業には、コンパクトで軽量なサンダーが最適です。吸塵式は、作業時の粉塵などを吸収してフィルターバックに留めることができ、現場環境の改善にも役立ちます。560gという超軽量のワンハンドタイプは、リードホース仕様なので扱いやすく、粉塵対策にも有効。また、スポンジ材を回転させてツヤ出しをするポリッシングがセットになっているサンダーもあります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ペーパー径(Φmm)」から絞り込む
75(1)
100(1)
125(1)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 寸法(Φmm)75、125(ディスク) エスコ品番EA162DC 全長(mm)150 質量(kg)1.1 使用圧力(MPa)0.64 ねじ寸法7/16inch-20(スピンドル) 空気消費量(L/min)115 所要圧縮機(kw)2.2 吸入口サイズ1/4inchPT
1個
16,500 税込18,150
当日出荷

手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
種別超小型軽量空気式研磨機 オービット径(Φmm)1.2 ペーパー寸法(mm)70×114 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6] 空気消費量(m3/min)0.14 質量(kg)0.5 付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個 パッド寸法(mm)70×82 仕様非吸塵 トラスコ品番116-7006 タイプ小型ボールモータタイプ
1台
33,980 税込37,378
欠品中

ヤナセ(柳瀬)ダブルアクションサンダー50-2
エコ商品
ギアレス仕様のエアサンダーです。 ギアがないので、振動が少なくスムーズな回転です。 軽いので、疲れにくいです。 回転と揺動のダブルアクションタイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがしやパテ研磨作業の仕上げに。 付属品交換用ピン 1本、レギュレータ 1個、カプラ(Rc1/4) 1個、スポンジパット 1個 トラスコ品番261-5059 全長(mm)192 高さ(mm)90 奥行(mm)40 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)50 空気消費量(m3/min)0.45 排気口後方 ホース取付口Rc1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

手にピッタリくるピストル型。片手操作で強力サンダーがけ。ペイント落としに最適な高速回転(15,000RPM)。エアーレギュレーター内蔵。車体ボディーの研磨、バンパーの補修、金型の成型、加工、プレス成型品のバリ取りや面取り、その他狭い場所のサンダー作業に
全長(mm)124 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 使用空気圧力(MPa)0.62 アズワン品番64-4655-04 ペーパー径(Φmm)100 ホース接続口NPT1/4
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります