サンダー/ポリッシャー :「エアーサンダー」の検索結果
サンダー/ポリッシャーとは、研磨に使用する空圧式の工具です。自動車樹脂パーツをはじめ、車両や船舶などの下地処理に使用します。長時間の作業には、コンパクトで軽量なサンダーが最適です。吸塵式は、作業時の粉塵などを吸収してフィルターバックに留めることができ、現場環境の改善にも役立ちます。560gという超軽量のワンハンドタイプは、リードホース仕様なので扱いやすく、粉塵対策にも有効。また、スポンジ材を回転させてツヤ出しをするポリッシングがセットになっているサンダーもあります。
関連キーワード
商品豆知識
低振動設計で研魔力を効率よくアップしたエアー式オービタルサンダーです。
回転数(min-1[r.p.m])8500
仕様エアー式
付属品カプラ、スピンドル油
質量(kg)0.74
空気消費量(L/min)340
ペーパー寸法(mm)75×110
オービット径(Φmm)3
騒音レベル(dB(A))78
1箱(1台)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
マジック式パッド仕様のエアー式/吸塵式小型オービタルサンダー。
集塵機と併用してサンディングダスト等を集塵し、クリーンな作業が可能。
樹脂パーツを採用し、550gの軽量化を実現!軽量・コンパクトでとり回しが良く扱い易いから、作業時の負担を軽減。
用途研削・研磨作業などに。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
タイプ吸塵式
種別パット:マジック式
パッドサイズ(mm)73×108
オービットダイヤ(mm)3
空気消費量(L/min)300
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73 ×69 ×140
質量(g)550
騒音レベル(dB(A))85
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
非吸塵式・マジック式パット仕様のエアー式・軽量・コンパクトボディーのオービタルサンダー。
バランスの優れた低重心設計で抜群の安定性小型・軽量のワンハンドタイプ。
業界最軽量540gで驚きの使いやすさ。耐久性を向上させるゴムサポートの採用。
用途研削・研磨作業などに。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
タイプ非吸塵式
種別パット:マジック式
パッドサイズ(mm)73×108
オービットダイヤ(mm)3
空気消費量(L/min)300
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73 ×69 ×140
質量(g)540
騒音レベル(dB(A))80
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。