サンダー/ポリッシャー :「サンダー」の検索結果

サンダー/ポリッシャーとは、研磨に使用する空圧式の工具です。自動車樹脂パーツをはじめ、車両や船舶などの下地処理に使用します。長時間の作業には、コンパクトで軽量なサンダーが最適です。吸塵式は、作業時の粉塵などを吸収してフィルターバックに留めることができ、現場環境の改善にも役立ちます。560gという超軽量のワンハンドタイプは、リードホース仕様なので扱いやすく、粉塵対策にも有効。また、スポンジ材を回転させてツヤ出しをするポリッシングがセットになっているサンダーもあります。
関連キーワード
355件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ペーパー径(Φmm)」から絞り込む
ペーパー、ウールバフ、ウレタンバフが付属しているお買い得商品です。
用途小さな部品塗装の研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m])15000 仕様シングルアクション 付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド、ペーパー(#60×2枚、#120×2枚、#400×2枚、#1000×2枚)、ウールバフ×1枚、ウレタンバフ×1枚 全長(mm)178 質量(kg)0.7 空気消費量(L/min)141 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 パッドサイズ(Φmm)50 取扱説明書(4.0MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。 偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m])10000 タイプ非吸塵式、マジック式 付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し 全長(mm)160 質量(kg)0.9 全高(mm)94 空気消費量(L/min)340 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 オービット径(Φmm)5 使用ホース径(Φmm)6.5 パッドサイズ(Φmm)125 取扱説明書(8.1MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

エアーオービタルサンダー モノタロウ 動画あり
自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 仕様マジックパッド非吸塵式 付属品エアーカプラー20PM 質量(kg)0.85 使用空気圧力(MPa)0.62 パッド寸法(mm)73×98 空気消費量(m3/min)0.26 エアー接続口PT1/4メネジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×71×88 オービットダイヤ(mm)3
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

YAMAZEN(山善)電動サンダー
使いたいときにバッテリー不足を気にせず使える電源コード式 集塵機に接続可能。付属の接続パイプに集塵機を接続すれば粉塵を集めながら研磨することが可能
用途電動研磨機、電動サンダーとして。 木材、金属等の研磨(バリ取り)、表面仕上げなどに。 サンダーポリッシャー/電動工具/作業用品/作業工具/DIY/工場/作業現場/ホビー/クラフト/工作/工事現場/電気工事/電設工事/学校/バイク/メカニック/強力/パワフル/パワー/頑丈/簡単/便利/ツール/道具/本格 付属品サンディングペーパー(荒目#60×3枚、中目#100×3枚、細目#240×3枚)、接続パイプ(集塵機の接続パイプ)×1 質量(kg)1.25 電流(A)1.8 消費電力(W)150 回転数(min-1[r.p.m])12000 電源コード(m)1.5 ペーパー寸法(mm)90×220 絶縁方式二重絶縁 電源(AC V)100(50/60Hz) 定格時間(分)約20 パット寸法(mm)90×182 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×9×15
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 モノタロウ 動画あり
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
用途研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m])10000 タイプ吸塵式、マジック式 付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し 全長(mm)160 質量(kg)0.9 全高(mm)94 空気消費量(L/min)340 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 オービット径(Φmm)5 使用ホース径(Φmm)6.5 パッドサイズ(Φmm)123 取扱説明書(8.1MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

※オプションとの組み合わせは、サブ画像(別売部品組み合せ表)をご確認ください。
仕様●メーカー:京セラ●型番:APE201●電源:100V●定格電流:11.5A●消費電力:1100W●パッド取付ねじ径:M16(M12)×2.0●回転数:600~2000rpm●コード長:5m●サイズ:194×87×236(H)mm●重量:1.9kg●絶縁方式:二重絶縁●替カーボンブラシ:EA813RA-11●付属品:補助ハンドル、スピンドルネジM16、片口スパナ17mm●用途:・金属表面の研磨 ・車などの塗装面の研磨、仕上げ、艶出し●軽量、コンパクトボディ●負荷をかけても回転が落ちない●フィードバック回路搭載●無段変速●高耐久コードホルダー採用 アズワン品番65-3892-70
1台
22,800 税込25,080
翌日出荷

小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ 寸法(mm)101×124 質量(kg)0.74 タイプ非吸塵式 空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 オービット径(Φmm)5 パッド(取付面)マジックテープ式 パッドサイズ(Φmm)125 エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

あらゆる研磨作業に使える万能サンダー、ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、木工製品他の研磨(仕上げ)作業に。 質量(kg)0.8 ペーパー寸法(mm)幅75 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])5 付属品カプラ(20PM)・六角レンチ・エアツールオイル 寸法(mm)W73×H71×L145 回転数(min-1[r.p.m])9000 騒音値(dB)88 空気接続口PT1/4 流量(L/min)260 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)73×98
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U-TOOLS (埼玉精機)チップサンダー
用途金属塗装、木工、FRP、脚付け作業やパテ研磨作業、面出し作業、コーナー研磨作業に。モータートルクを上げ、研削力をアップ。「低振動」、「低重心」により、作業性が向上。また、人間工学を考慮し、バランスの良い形状で、作業する人の疲労を軽減させます。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 付属品レギュレター 全長(mm)245 質量(kg)0.71 高さ(mm)90 口金1/4PT 空気消費量(L/min)280 騒音値(dB)83 パット寸法(mm)40×86
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

用途木材、プラスチック製品等の研磨作業に 仕様6段階無段変速、集じん機能付き、ラバー付きグリップ セット内容本体、ダストケース、サンドペーパー#60×2枚、サンドペーパー#120×2枚、サンドペーパー#240×2枚 材質プラスチック 寸法(mm)振動範囲:2 サンドベージュ 消費電力(W)350 定格電圧(V)AC100 周波数50/60Hz 定格時間(分)20
1個
5,988 税込6,587
翌々日出荷

ヨコタ工業サンダ
ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 付属品サンディングパット(1ヶ)、ホックレンチ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、パットフランジ(1ヶ)、ロックボルト(1ヶ) 全長(mm)222 質量(kg)1.8 空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)180×22 空気消費量(L/minANR)無負荷時:1100 ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)83.5 ホース口金取付ねじ3/8(Rc) 騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:96 使用ホース径(Φmm)12.7 排気方向側方
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

ヨコタ工業サンダ
ディスクペーパを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 付属品タッチジョイント(1ヶ)、100ファイバーパット(1ヶ)、ホークットレンチ(1ヶ)、スパナ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、デッドハンドル(1ヶ)、アウタフランジ(1ヶ) 全長(mm)157 質量(kg)1.1 空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)100×22 空気消費量(L/minANR)無負荷時:550 ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)102 ホース口金取付ねじ1/4(Rc) 騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:90 使用ホース径(Φmm)9.5 排気方向側方
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

KOVAX(コバックス)オービタルサンダー
エコ商品
小型軽量の手のひらサイズのため、楽に作業できます。 バランス良く動き、重みを感じないため疲れません。 仕上がりの美しい水研式で、本機自体がシューパットの穴より放水するため、楽に作業できます。
回転数(min-1[r.p.m])7000 質量(g)950 消費空気量(L/min)260 エアーインレットPT 1/4 パッドマジック 騒音レベル(dB(A))84 振動×103 オービットダイヤ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひら感覚で、滑らかな動きの往復研磨タイプのエアサンダー
用途空気式往復平面研磨機 仕様無負荷往復数/4000min-1、無負荷ストローク長/4mm 付属品研磨ペーパ#240/5枚 #320/5枚、凸型ラバーパッドAssy/1個、エアーホースA Assy(カプラ20PM付)/1個、カプラ 200-20SH/1個 トラスコ品番495-7741 本体質量(kg)0.75 ペーパー寸法(mm)57×140 空気消費量(m3/min)0.11 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] パッドサイズ(mm)55×103
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 寸法(Φmm)75、125(ディスク) エスコ品番EA162DC 全長(mm)150 質量(kg)1.1 使用圧力(MPa)0.64 ねじ寸法7/16inch-20(スピンドル) 空気消費量(L/min)115 所要圧縮機(kw)2.2 吸入口サイズ1/4inchPT
1個
16,500 税込18,150
当日出荷

軽量・低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。接続部に直付カプラを採用し、特殊ゴムサポートを取り入れることで耐久性が向上しました。
用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。 オービットダイヤ(mm)3 流量(L/min)300 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×69×142 質量(g)550 使用ペーパーマジックペーパータイプ
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)ディスクサンダー
塗膜はがし、パテの荒研ぎ、足付け作業に 。バーティカル(直角)タイプ 。マルチ排気式サイレンサー付
付属品・Φ125mm(5/16)パッド・スパナレンチ・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 質量(kg)1.05 タイプパッド:マジックパッド(M) 全高(mm)145 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 取付ねじ径(B)5/16" ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)84/(95)A ペーパー寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.483 振動1.8/1.0m/s2 コンプレッサー(kW)2.2
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 全長(mm)180 質量(kg)1.0 外径×内径(Φmm)(ディスクペーパー)100×16 ホース内径(Φmm)9.5(3/8) 空気消費量(m3/min)0.38 エアーインレット1/4PT パッド径(Φmm)(ペーパー用)73
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

SHINANO(信濃機販)ストレートサンダー
手研ぎファイルと同じ感覚で使える、作業性の良い超軽量タイプです。
用途平面、アール面の研磨作業 トラスコ品番819-9191 全長(mm)175 質量(g)500 ペーパー寸法(mm)75×175 空気消費量(m3/min)0.14 ホース取付口Rc1/4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)85 ストローク長(mm)5 使用ペーパーのり付タイプ 無負荷往復回数(回/min)5000
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

集塵機構を装備した偏芯型エアサンダ。エアモータの廃棄を利用した集塵機工。とぎおろし作業やとぎならし作業など、軽研磨作業全般に。
種別集じん機構付空気式研磨機 オービット径(Φmm)7 ペーパー寸法(mm)100×180 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 質量(kg)2.1 空気消費量(m3/min)0.68 付属品研磨ペーパー:#40ベルクロ、#60ベルクロ、#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:200-30SH×1個ブラシ:1本 トラスコ品番495-7768
1台
68,980 税込75,878
翌日出荷

KOVAX(コバックス)クリヤーサンダー
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

理研コランダムオービタルサンダー
低振動設計で研魔力を効率よくアップしたエアー式オービタルサンダーです。
回転数(min-1[r.p.m])8500 仕様エアー式 付属品カプラ、スピンドル油 質量(kg)0.74 空気消費量(L/min)340 ペーパー寸法(mm)75×110 オービット径(Φmm)3 騒音レベル(dB(A))78
1箱(1台)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

業界一の低重心設計で使い易く、長時間作業でも疲れません。・ライン出し仕上げ研磨作業に最適です。
仕様非吸塵式 タイプMタイプ(マジック)
1台
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)エアーベルトサンダー
小型・軽量で扱いやすく、奥まった箇所やコーナー曲面などの研削に最適
用途バリ取りや面取り、溶接ビート削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げなどに 付属品プラグ・オイル・取扱説明書・調整用六角棒レンチ(本体付属)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
種別超小型軽量空気式研磨機 オービット径(Φmm)1.2 ペーパー寸法(mm)70×114 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6] 空気消費量(m3/min)0.14 質量(kg)0.5 付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個 パッド寸法(mm)70×82 仕様非吸塵 トラスコ品番116-7006 タイプ小型ボールモータタイプ
1台
33,980 税込37,378
欠品中

手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
種別空気式小型・軽量研磨機 オービット径(Φmm)1.5 ペーパー寸法(mm)114×140 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6] 空気消費量(m3/min)0.2 質量(kg)0.5 パッド寸法(mm)100×110 仕様非吸塵 付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個 トラスコ品番116-7014 タイプ高速タービンモータタイプ
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

HiKOKI(日立工機)オービタルサンダ
ペーパホルダの操作性向上 別売パッド(品番:300081、注文コード:40427793)に交換すればマジック式サンドペーパーも使用可能
回転数(min-1[r.p.m])10000 付属品サンドペーパー(AA80) 電流(A)3.2 消費電力(W)300 ペーパー寸法(mm)114×280 アズワン品番64-7056-87
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

ヨコタ工業エアサンダ
用途ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8400 仕様排気方向:側方 付属品サンディングパット(1個)、ホックレンチ(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)、ホースニップル(1個) トラスコ品番176-9359 全長(mm)204 質量(kg)1.8 空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)150×22 空気消費量(L/minANR)無負荷時:1100 ヘッド高さ(mm)83.5(インナフランジまで) ホース口金取付ねじ3/8Rc 騒音レベル(dB(A))96/無負荷1m 使用ホース径(Φmm)12.7
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

ダブルアクションで細かい研磨ができます。
用途研磨作業に。 空気消費量(m3/min)0.3 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方 使用空気圧力(MPa)0.6 使用(ペーパータイプ)マジックシート
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アングルサンダー ミニミニ モノタロウ 動画あり
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500 仕様シングルアクション、(エアー排気)リア 付属品PT1/4カプラー、スパナ、マジックパッド用ペーパー、ウレタンバフ、ウールバフ、接着パッド用ペーパー、マジックパッド、接着パッド、レンチ×2 全長(mm)125 質量(g)340 使用空気圧力(MPa)0.55 空気消費量(m3/min)0.37 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)5 パッドサイズ(Φmm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(9.9MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

手にピッタリくるピストル型。片手操作で強力サンダーがけ。ペイント落としに最適な高速回転(15,000RPM)。エアーレギュレーター内蔵。車体ボディーの研磨、バンパーの補修、金型の成型、加工、プレス成型品のバリ取りや面取り、その他狭い場所のサンダー作業に
全長(mm)124 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 使用空気圧力(MPa)0.62 アズワン品番64-4655-04 ペーパー径(Φmm)100 ホース接続口NPT1/4
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

スリーエム・ロロック製品専用機です。 軽量な樹脂ボディータイプです。 回転調整のエアーレギュレーター付きです。
用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし作業に。 トラスコ品番216-4364 全長(mm)120 質量(kg)0.46 タイプピストル形状タイプ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.43 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 ディスク寸法(mm)50 ホース取付口径(Φmm)Rc1/4
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

KOVAX(コバックス)オービタルサンダー
エコ商品
小型軽量の手のひらサイズのため、楽に作業できます。 バランス良く動き、重みを感じないため疲れません。 特にタイヤハウス、ピラー、ドアを開いたステップやステップ下まわり、バンパー新品パーツの足付けなどの研磨に威力を発揮します。
回転数(min-1[r.p.m])9000 質量(g)900 消費空気量(L/min)266 エアーインレットPT 1/4 パッドマジック 騒音レベル(dB(A))84 振動×103 オービットダイヤ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)オービタルサンダー
ハンドルタイプ 。吸塵式
用途のりタイプ 付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・ダストホース・ダストバッグ 全長(mm)343 質量(kg)2.31 タイプパッド:レザーパッド(P) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)83/(94)A ペーパー寸法(mm)100×180 空気消費量(m3/min)0.533 振動10.2/1.5m/s2 オービットダイヤ(mm)5 コンプレッサー(kW)2.2
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

RED EAGLESエアーサンダー
エコ商品
本体全長、高さ共にわずか130mmのマイクロサイズ。重量も580gと超軽量。先端に付属の#80相当ブラシタイプディスクを取り付け鉄板を傷つけることなく簡単に施工が可能な時短推奨品です
用途塗膜剥し、機器類、車両等の各錆落とし、メンテナンス作業 ブルー 質量(g)580 ピッチ【センターボルト】M6-1.5 回転数(min-1[r.p.m])16000 長さ(cm)13 消費エア流量(L/min[ANR])0.7(cm3) 許容圧力(MPa)【エア】0.7未満 グリーン購入法適合 変速無段階
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

SHINANO(信濃機販)アングルサンダー
低回転の高トルクタイプです。小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし。金属研磨、サビおとし作業など。 トラスコ品番828-9805 質量(kg)1.04 2018年トラスコ掲載ページ5 0537
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

SHINANO(信濃機販)SI サンダー
軽量タイプです。
用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし、磨き作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 仕様シングル回転式 トラスコ品番857-7735 全長(mm)145 質量(kg)1.05 タイプバーティカル形状 全高(mm)145 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.23 ホース取付口Rc1/4 使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

コンパクトツールジスクサンダー
回転数(min-1[r.p.m])13000 適合ファイバーディスク(穴径16Φmm、サイズ100Φmm) 質量(kg)0.9 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×100×204 流量(L/min)450 騒音レベル(dB(A))89 パッドサイズ(Φmm)100
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ディスクペーパ専用で、塗装・錆落としに最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(Φmm)125 全長(mm)108 質量(kg)1.0 穴径(Φmm)22 ホース内径(Φmm)9.5 給気口PT1/4 空気消費量(m3/min)0.50
1台
47,980 税込52,778
8日以内出荷

『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります