サンダー/ポリッシャー :「木材研磨」の検索結果
サンダー/ポリッシャーとは、研磨に使用する空圧式の工具です。自動車樹脂パーツをはじめ、車両や船舶などの下地処理に使用します。長時間の作業には、コンパクトで軽量なサンダーが最適です。吸塵式は、作業時の粉塵などを吸収してフィルターバックに留めることができ、現場環境の改善にも役立ちます。560gという超軽量のワンハンドタイプは、リードホース仕様なので扱いやすく、粉塵対策にも有効。また、スポンジ材を回転させてツヤ出しをするポリッシングがセットになっているサンダーもあります。
関連キーワード
商品豆知識
三角形(アイロン型)と長方形の異なるサンディングプレートをワンタッチで交換できるSDSシステムです。
ダイヤル式無段変速で作業内容と材料に合わせた最適なサンディングが可能です。
マイクロフィルター付ダストボックスが細かな粉じんまでキャッチ、クリーンな作業を実現します。
ベロクロ採用プレートでペーパー交換が簡単、ゆるみないペーパー取付で作業効率が向上します。
充電残量が確認できるバッテリーインジケーター。
他のDIY・ガーデン電動工具と共用可能な18Vバッテリー採用です。
用途木材の研磨作業塗装剥がし。
セット内容本体、アイロン型サンディングプレート(装着済み)、長方形サンディングプレート、サンプルペーパー(アイロン型、長方形 各1枚)
寸法(mm)オービットダイヤ軌道:1.6
質量(g)980
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×154×99
プレート寸法(mm)(アイロン型)101×149、(長方形)93×183
ストローク数(min-1[回/分])12000~22000
回転数(min-1[回/分])6000~11000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
3種類のパッド標準付属で様々な作業に対応できます。コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計です。握りやすいソフトラバーグリップです。電子無段変速
用途木材、プラスチック、金属などの平らな面の研磨作業
付属品ダストバッグユニット、ラバーパット(正方形、長方形、三角形)各種1個、ベースプレート(正方形、長方形、三角形)各種1個、ペーパー(正方形、長方形、三角形)各種1枚、パンチングツール、ケース(L-BOXX136N)
回転数(min-1[r.p.m])6000~11000
プレート寸法(mm)(正方形)100×110、(長方形)80×130、(三角形)100×150
ペーパー寸法(mm)クランプ式(正方形のみ)115×140、マジック式(正方形)115×107、(長方形)80×133、(三角形)100×150
ストローク数(min-1[回/分])12000~20000
オービットダイヤ(mm)軌道:1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。