「材質」から絞り込む
アルミ(1)
樹脂(2)
暗闇で光る蓄光カラビナです。
樹脂なので軽量でサビません。
数秒太陽光にあてるだけで、驚くほど光ります。
屋外フェス、アウトドアはもちろん、サビないのでスキューバ、素潜り、スノボーに最適です。
暗闇で光るのでカバンやカギ、キーホルダーに付けておくと目印になります。
蓄光材ルミノーバが使用されてます。(ルミノーバとは、長時間発光を可能にした画期的な蓄光性夜光顔料です)
材質本体・ゲート:POM樹脂
寸法(mm)55×31×6
質量(g)4
タイプS
シリーズ燈(TOMORU)
耐荷重(kg)縦方向へ約5
暗闇で光る蓄光カラビナです。
樹脂なので軽量でサビません。
数秒太陽光にあてるだけで、驚くほど光ります。
屋外フェス、アウトドアはもちろん、サビないのでスキューバ、素潜り、スノボーに最適です。
暗闇で光るのでカバンやカギ、キーホルダーに付けておくと目印になります。
蓄光材ルミノーバが使用されてます。(ルミノーバとは、長時間発光を可能にした画期的な蓄光性夜光顔料です)
材質本体・ゲート:POM樹脂
寸法(mm)75×43×9
質量(g)10
タイプL
シリーズ燈(TOMORU)
耐荷重(kg)縦方向へ約10
登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
オーバルシェイプです。
用途土建作業など
仕様EN12275+EN362規格適合品
材質7075 アルミニウム
形状オフセットD型
幅(mm)81
高さ(mm)105
質量(g)81
ロックオーバーロック
破断強度(kN)25
ロック機能あり
『周辺器具 墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
墜落制止用器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。