防犯アラームとは設置したドアや窓が開いたときに、大音量でアラームなどの音が一定時間流れるという、防犯グッズ。主に玄関ドアや窓ガラスに取り付けられることが多く、一般家庭で使われることの多い商品です。センサーで侵入を感知するタイプのものやガラスの衝撃・破損を感知するタイプなどがあり、設置する場所によって商品を選ぶ必要があります。ほとんどの商品がコイン型の電池や単4電池を使用。コンパクトサイズになっているため場所を取らないものが多くみられます。
マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。
通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。
来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。
両面テープで簡単取付け
音量調整可能
【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に
【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に
音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも)
材質ABS樹脂
質量(g)本体/33、マグネット/4.4
電源単4アルカリ電池×2個(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/30×127×14、マグネット/11×24×7
機能ドア開放警告機能:「曲」で「くり返し」選択時は、ドアが閉まるまで鳴り続けます。
電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) ※音量や選曲により短くなることがあります。
音声曲/13種類、サイレン/3種類
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
センサーが侵入者を感知すると、小さなアラーム音がなります。
目立たないところに設置して、微妙な『音加減』で侵入者を威嚇!
防犯ジャリと同じような効果!
音量(dB)40、73、86
取付マグネット、両面テープ、木ネジ
電源単3形アルカリ電池(別売)
保護等級IP44(防沫形)
電池寿命1日10回、音量大使用で約6ヶ月
アラーム警鳴時間(秒)センサーが感知してから約15
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
窓やドアの衝撃・破壊を検知し、大音量警告音(約75dB)で侵入者を威嚇します。警戒中/解除が一目でわかる、スライドスイッチ付きです。両面テープで貼るだけなので、簡単に設置できます。
質量(g)本体:19(電池を含まない)、マグネット:7
使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)
電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)
電池寿命1年
検知方式衝撃検知式
寸法(縦×横×奥行)(mm)34×93×9
音量(dB)75(1m離れた所を測定)
取扱説明書(0.66MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
窓やドアの無断開放を検知し、大音量警告音(約75dB)で侵入者を威嚇します。警戒中/解除が一目でわかる、スライドスイッチ付きです。両面テープで貼るだけなので、簡単に設置できます。
質量(g)本体:19(電池を含まない)、マグネット:7
使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)
電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)
電池寿命1年
検知方式開放検知式
寸法(縦×横×奥行)(mm)34×93×9
音量(dB)75(1m離れた所を測定)
取扱説明書(0.72MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
窓やドアの無断開放やガラス部分の衝撃を検知し、大音量警告音(約75dB)で侵入者を威嚇します。警戒中/解除が一目でわかる、スライドスイッチ付きです。両面テープで貼るだけなので、簡単に設置できます。
質量(g)本体:19(電池を含まない)、マグネット:7
使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)
電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)
電池寿命1年
検知方式開放+衝撃検知式
寸法(縦×横×奥行)(mm)34×93×9
音量(dB)75(1m離れた所を測定)
取扱説明書(0.64MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。