窓ガラスやショーケースなどの板ガラスが衝撃によって破壊された際に発生する破壊音(超音波帯域)を検出し、信号を電波を介して受信機に伝達する非接触式のセンサ送信機です。
2種類の超音波帯域を検出する回路の採用により、ガラスの破壊音を検出します。センサーは受動タイプですので、超音波など何も発信していません。
仕様警戒エリア:(警戒距離)垂直方向8m、水平方向7m、(角度調整)垂直方向36°(3°ピッチ)、水平方向:25°(ベース取付穴にて)
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約230
出力10mW以下
電源DC10~16V(極性あり):専用プラグ付ケーブル(付属)使用、専用ACアダプター:DC-1115DC11V/150mA (別売)
配線接続専用プラグ付ケーブルにリード線接続
機能警戒感度調整機能・表示灯切替機能・送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・機器異常報知機能
消費電流(mA)待機時:25mA以下、送信時:80mA以下
周波数帯域(MHz)426
使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)
検知方式超音波集音方式
設置場所屋内(天井面、壁面)
電波到達距離(m)100(見通し距離)
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。