防犯アラーム :「防塵」の検索結果
防犯アラームとは設置したドアや窓が開いたときに、大音量でアラームなどの音が一定時間流れるという、防犯グッズ。主に玄関ドアや窓ガラスに取り付けられることが多く、一般家庭で使われることの多い商品です。センサーで侵入を感知するタイプのものやガラスの衝撃・破損を感知するタイプなどがあり、設置する場所によって商品を選ぶ必要があります。ほとんどの商品がコイン型の電池や単4電池を使用。コンパクトサイズになっているため場所を取らないものが多くみられます。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。
送信モードを「携帯」と「接点」に切替える事ができます。
ボタンを押した時のみ送信する「ワンショット送信モード」とリセットするまで送信を続ける「連続送信モード」の選択ができます。
非常押しボタン用途でボタンの表示が「CALL/呼出」になります。
種別呼出
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約110(電池を含む)
出力10mW以下
電源DC3V単4形アルカリ乾電池(LR03)×2
機能送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能・電池切れ報知機能・定期送信機能
周波数帯域(MHz)426
使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)
防塵防水性能IP67相当
電池寿命約5年(常温時、10回/1日の送信回数として)
設置場所屋内・屋外
表示灯【赤色】[1:携帯]+”ワンショット送信”:点灯(約4秒間)、[1:携帯]+”連続送信”:連続点灯、[3:接点]+”ランダム送信”:連続点滅(約1秒周期で1回点灯)、[3:接点]+”1回送信”:連続点滅(約1秒周期で1回点灯)、電池切れ:点滅(約5秒に1回)
電波到達距離(m)100(見通し距離)
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
フラットフェイスのスタイリッシュな押しボタン送信機
電灯スイッチをイメージした厚さ13mmの薄型デザインのため、様々なところに違和感無く設置することができます。
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約75(電池を含む)
出力10mW以下
電源コイン形リチウム電池CR2032×2(DC3V)
機能送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能・電池切れ報知機能・定期送信機能
周波数帯域(MHz)426
使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)
防塵防水性能IP67相当
電池寿命約3年(常温時、1回/1日の送信回数として)
設置場所屋内・屋外
表示灯【赤色】[1:携帯]+”ワンショット送信”、[1:携帯]+”連続送信”、[3:接点]+”ランダム送信”、[3:接点]+”1回送信”、電池切れ:点滅(約5秒に1回)
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。
送信モードを「携帯」と「接点」に切替える事ができます。
ボタンを押した時のみ送信する「ワンショット送信モード」とリセットするまで送信を続ける「連続送信モード」の選択ができます。
非常押しボタン用途でボタンの表示が「CALL/呼出」になります。
種別非常
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約110(電池を含む)
出力10mW以下
電源DC3V単4形アルカリ乾電池(LR03)×2
機能送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能・電池切れ報知機能・定期送信機能
周波数帯域(MHz)426
使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)
防塵防水性能IP67相当
電池寿命約5年(常温時、10回/1日の送信回数として)
設置場所屋内・屋外
表示灯【赤色】[1:携帯]+”ワンショット送信”:1回点灯、[1:携帯]+”連続送信”:連続点灯、[3:接点]+”ランダム送信”:連続点滅(約1秒周期で1回点灯)、[3:接点]+”1回送信”:連続点滅(約1秒周期で1回点灯)、電池切れ:点滅(約5秒に1回)
電波到達距離(m)100(見通し距離)
1台
特価
¥18,680
税込¥20,548
当日出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。