絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)
  • Vivotek(37)
  • ブロードウォッチ(16)
  • ケービデバイス(7)
  • i-PRO(7)
  • プラネックスコミュニケーションズ(4)
  • エスコ(3)
  • JVCケンウッド(1)
  • 水鏡(1)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(1)
  • 安達商事(1)
  • WISENET(1)
使用場所
  • 使用場所屋外(1)
屋外
形状
形状
防水・暗視型(1)
防水・暗視型
防水・防滴機能
  • あり(1)
あり
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

防犯カメラ :「t10 led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AI搭載 防塵・防水対応ネットワークカメラ「Qwatch(クウォッチ)」 I ・O DATA(アイ・オー・データ)AI搭載 防塵・防水対応ネットワークカメラ「Qwatch(クウォッチ)」I ・O DATA(アイ・オー・データ)
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
防塵防水規格IP65準拠、屋外設置ができるネットワークカメラです。専用アプリ「Qwatch View」を使ってご自宅や外出先などでカメラの映像を確認することができます。AIを搭載したカメラなので、人物のみに反応した検知も可能。不審な人物の検知やお子様の帰宅の確認も可能です。また、カメラが検知した動きをメールやプッシュ通知で知らせたり、microSDやNASに映像を録画することもできます。PoEni対応しておりLANケーブルから給電が可能なため、コンセント増設などの電源工事不要で設置できます。SONY製イメージセンサー「STARVIS IMX327」と赤外線LEDを搭載し、設置場所にあわせて夜間の撮影方法をお選びいただけます。
用途セキュリティに配慮。視聴アプリQwatchViewはカメラからアプリへ直接映像が送信されるP2P通信。映像は暗号化され、第三者のサーバーを経由せず送信されるので、安心してご利用いただけます。付属品防水カバー、防水キャップ1式、取扱説明書、簡単接続シート、スタンド1式、ACアダプター(ケーブル長約3m)※添付ACアダプターは防水仕様ではありません。形状防水・暗視型質量(g)約190(本体のみ)使用温度範囲(℃)-50~50/ACアダプター:0~40(※赤外線による暗視機能ご利用時は-10~40℃となります)規格【PoE】IEEE802.3at/af class2、【有線】100BASE-TX、10BASE-T/【無線】IEEE802.11ac/n/a/g/b定格ACアダプター動作時:AC100V50/60Hz、PoE動作時:5.7W(Typ)対応OSWindows11、Windows10、iOS13~16、android10~13対応機種Androidデバイス、iOSデバイス、WindowsPC外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×49×110(突起部、スタンド、防水キャップ除く)使用湿度範囲10~90%(結露無き事)/ACアダプター:10~90%(結露無き事)(※赤外線による暗視機能ご利用時は-10~40℃となります)解像度プロファイル1:1920×1080、1280×720、640×360/プロファイル2:1280×720、640×360※QwatchViewの視聴や手動録画の画質はプロファイル2の設定に準じます防塵防水性能IP65検知方式動作/AI(人物)、音対応フォーマット動画:H.264/MJPEG、静止画:JPEG撮影モード暗視撮影:高感度センサーによる低照度撮影、赤外線による暗視(※排他利用となります)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応音声入力:マイク/出力:スピーカーカメラ仕様200万画素CMOSセンサーカメラ、画角水平113°垂直58°、フォーカス固定(パンフォーカス50cm~∞)対応microSDカードmicroSD最大2GB、microSDHC最大32GB、microSDXC最大128GB、フォーマット:EXT4、対応スピードクラス:class10
防犯カメラ