絞り込み
使用場所
  • 使用場所屋内(2)
  • 使用場所屋外(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • ブロードウォッチ(408)
  • i-PRO(313)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(155)
  • 塚本無線(153)
  • アクシスコミュニケーションズ(153)
  • マザーツール(131)
  • SecuSTATION(109)
  • bitstrong(ビットストロング)(89)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(88)
  • Vivotek(62)
  • 東進電機工業(54)
  • Dahua(47)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(41)
  • マスプロ電工(38)
  • TP-LINK(38)
  • エスコ(37)
  • SWANN(スワン)[防犯用品](31)
  • ビデオセンシング(29)
防水・防滴機能
  • なし(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レコーディングカメラ Panasonic(パナソニック)

    レコーディングカメラ

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    高画質(300万画素)で来訪者を内蔵microSDカードへ自動録画。撮影した映像を内蔵microSDカードへ動画録画(約72時間:内蔵microSDカード64GBの場合)夜間もナイトビジョンでしっかり録画できます。AC100V電源直結式の「かんたん施工」、カメラ単独ですぐに利用可能。わずらわしいネットワーク設備、通信配線、専用モニターも不要ですぐにご利用いただけます。スマートフォンと直接通信で「かんたん録画再生」(ネットワーク設備不要)。お手持ちのスマホに専用アプリ「おうちレコーダー」をインストールしてカメラの近くでアプリを操作することで、録画映像の再生やダウンロードができます。
    用途ネットワーク設備不要、かんたん設置のおうち見守り屋外レコーディングカメラです。電源AC100V機能自動録画画素数300万画素使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチラックマウント用金具 Panasonic(パナソニック)

    19インチラックマウント用金具

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1式
    当日出荷
    19インチラックマウント用金具
  • レイヤ2スイッチングハブ Tapシリーズ Panasonic(パナソニック)

    レイヤ2スイッチングハブ Tapシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
  • ゴム足(マグネット内蔵) Panasonic(パナソニック)

    ゴム足(マグネット内蔵)

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1式
    当日出荷
    マグネット内蔵のゴム足です。
    セット内容マグネット内蔵ゴム足×4、ゴム足取付用ねじ(M3×6)×4材質ゴム足:ラバー、マグネット:メタル+マグネット、ねじ(M3×6):SWCH-10R質量(g)20(ゴム足4個、ねじ4本)使用環境使用温度範囲:0~50℃、使用湿度範囲:20~80%RH(結露なきこと)保管環境保管温度範囲:-20~70℃、保管湿度範囲:10~90%RH(結露なきこと)
  • 壁取付金具 Panasonic(パナソニック)

    壁取付金具

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1式
    当日出荷
    壁取付金具
    セット内容取付金具(壁取付用)×2、ねじ(壁取付金具と本体接続用)×8
  • PoE給電スイッチングハブ FA-MLシリーズ Panasonic(パナソニック)

    PoE給電スイッチングハブ FA-MLシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ
  • ダウンライト型カメラ埋込穴Φ75黒 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト型カメラ埋込穴Φ75黒

    Panasonic(パナソニック)
    239,800税込263,780
    1個
    16日以内出荷
    使用場所屋内外径(mm)Φ85RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)7.2
  • ACアダプター Panasonic(パナソニック)

    ACアダプター

    Panasonic(パナソニック)
    8,198税込9,018
    1台
    翌日出荷
  • 19インチラックマウント金具(330) Panasonic(パナソニック)

    19インチラックマウント金具(330)

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1式
    6日以内出荷
    19インチラックマウント金具(330)
    セット内容取付金具(19インチラックマウント用)×2、ねじ(19インチラックマウント用)×4、ねじ(ラック取付金具と本体接続用)×8アズワン品番64-8309-22
  • PoE給電スイッチングハブ Tapシリーズ Panasonic(パナソニック)

    PoE給電スイッチングハブ Tapシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ
  • 取付金具 Panasonic(パナソニック)

    取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1式(2個)
    6日以内出荷
    取付金具
    取付金具2個
  • ダウンライト型カメラ埋込穴Φ75白 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト型カメラ埋込穴Φ75白

    Panasonic(パナソニック)
    239,800税込263,780
    1個
    16日以内出荷
    外径(mm)Φ85RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)7.2
  • デジタル入力ブルーレイレコーダー Panasonic(パナソニック)

    デジタル入力ブルーレイレコーダー

    Panasonic(パナソニック)
    729,800税込802,780
    1個
    5日以内出荷
    12G-SDIに対応のSDI端子、HDMI端子からも4K/60P映像入力による4K録画を実現、コンテンツの活用に合せて録画方式をH.265/H.264/MPEG2方式選択。
  • SFPモジュール Panasonic(パナソニック)

    SFPモジュール

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
    SFPモジュールは、電子信号を光信号へ変換するための拡張モジュールで、スイッチングハブに装着して使用します。
  • 40G ダイレクトアタッチケーブル Panasonic(パナソニック)

    40G ダイレクトアタッチケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1式
    6日以内出荷
    ZEQUO REシリーズ用のスタックケーブル
    ケーブル長(m)1
  • GA-EMR48TPoE+(PN28489R)専用ファンモジュール Panasonic(パナソニック)

    GA-EMR48TPoE+(PN28489R)専用ファンモジュール

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    GA-EMR48TPoE+(PN28489R)専用の交換用FANモジュール
    型番FAN01 Module
  • ZEQUO REシリーズ用ファンモジュール Panasonic(パナソニック)

    ZEQUO REシリーズ用ファンモジュール

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    6日以内出荷
    ZEQUO REシリーズ用の交換用FANモジュール
    型番FAN02 Module
  • レイヤ2スイッチングハブ ASシリーズ Panasonic(パナソニック)

    レイヤ2スイッチングハブ ASシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1台
    6日以内出荷
    ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
  • PoE給電スイッチングハブ GA-EMR48TPoE+ Panasonic(パナソニック)

    PoE給電スイッチングハブ GA-EMR48TPoE+

    Panasonic(パナソニック)
    449,800税込494,780
    1台
    欠品中
    PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ
    型番GA-EMR48TPoE+
  • PoE給電スイッチングハブ GA-MLシリーズ Panasonic(パナソニック)

    PoE給電スイッチングハブ GA-MLシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    97,980税込107,778
    1台
    6日以内出荷
    PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ
  • レイヤ2スイッチングハブ MSシリーズ Panasonic(パナソニック)

    レイヤ2スイッチングハブ MSシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
  • ZEQUO REシリーズ用電源モジュール Panasonic(パナソニック)

    ZEQUO REシリーズ用電源モジュール

    Panasonic(パナソニック)
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    ZEQUO REシリーズ用の交換用電源モジュール
    型番RP02-200W Module
  • レイヤ2スイッチングハブ eGシリーズ Panasonic(パナソニック)

    レイヤ2スイッチングハブ eGシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    96,980税込106,678
    1台
    6日以内出荷
    ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
  • レイヤ2スイッチングハブ eGiシリーズ Panasonic(パナソニック)

    レイヤ2スイッチングハブ eGiシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    64,980税込71,478
    1台
    6日以内出荷
    ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
  • PoE給電スイッチングハブ XGシリーズ Panasonic(パナソニック)

    PoE給電スイッチングハブ XGシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    259,800税込285,780
    1台
    6日以内出荷
    PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ
  • レイヤ2スイッチングハブ ZEQUOシリーズ Panasonic(パナソニック)

    レイヤ2スイッチングハブ ZEQUOシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    コア・ディストリビューション向けの 10G、光接続の拡張性と、SDカードブートによる高信頼性を備えたレイヤ2スイッチングハブ
  • レイヤ2スイッチングハブ ZEQUO REシリーズ Panasonic(パナソニック)

    レイヤ2スイッチングハブ ZEQUO REシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    429,800税込472,780
    1台
    6日以内出荷
    コア・ディストリビューション向けの 10G、光接続の拡張性と、スタック接続、SDカードブートによる高信頼性を備えたレイヤ2スイッチングハブ
    型番ZEQUO 2600RE
  • レイヤ3スイッチングハブ ZEQUO Dシリーズ Panasonic(パナソニック)

    レイヤ3スイッチングハブ ZEQUO Dシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    コア・ディストリビューション向けの 10G、光接続の拡張性と、スタック接続、SDカードブートによる高信頼性を備えたレイヤ3スイッチングハブ
  • レイヤ3スイッチングハブ ZEQUO REシリーズ Panasonic(パナソニック)

    レイヤ3スイッチングハブ ZEQUO REシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    579,800税込637,780
    1台
    6日以内出荷
    コア・ディストリビューション向けの 10G、光接続の拡張性と、スタック接続、SDカードブートによる高信頼性を備えたレイヤ3スイッチングハブ
  • デジタルマルチプロセッサー Panasonic(パナソニック)

    デジタルマルチプロセッサー

    Panasonic(パナソニック)
    299,800税込329,780
    1箱
    5日以内出荷
    不快なハウリングを抑制するハウリングサプレッサー、音質を調整するイコライザー、音の分離を抑え方向感を調整するディレイ機能などを搭載し、明瞭な音声を必要とする講堂・体育館・集会場などの音響システムに最適です。
    仕様積み重ね条件:2段積み以内(3台以上お使いの際は、2台おきに本機1台以上のスペースを空けてください。)質量(kg)約4消費電力(W)17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×44×280(背面の突起およびゴム足含まず)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
  • ACアダプター Panasonic(パナソニック)

    ACアダプター

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1箱
    5日以内出荷
    マルチリモコンマイクWR-MC100A専用のACアダプターです。(WZ-MC100B) コンバーチブルカメラ及びその周辺機器、マルチパーパスカメラ及びその周辺機器、ライブスイッチャー用のACアダプターです。(AW-PS551)
  • デジタルリンクスイッチャー Panasonic(パナソニック)

    デジタルリンクスイッチャー

    Panasonic(パナソニック)
    189,800税込208,780
    1箱
    5日以内出荷
    LANケーブルのみで映像/音声/制御信号を、2系統出力でき、最大150m伝送することが可能です。さらに1系統のDVI-D出力にも対応しています。HDMI信号はもちろん、RGB信号やビデオ信号の入力が可能です。
    付属品ACアダプター×1、電源コード(2m)×3、ACアダプター抜け防止金具×1、ACアダプター抜け防止金具取付用×1、ラック取付金具×2、ラック取付金具取付用ねじ×6、セット脚×4、セット脚取付用ねじ×4、3ピン3.5mm脱着式端子台プラグ×1質量(kg)約1.3(本体)電源(V)DC16 (DC入力端子)消費電力(W)32(電源「切」時:0.1)(付属のACアダプター使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44×250(突起部含まず)
  • 屋内HDドームNWカメラ Panasonic(パナソニック)

    屋内HDドームNWカメラ

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1箱
    当日出荷
    HD(1280×720)/60fps、H.265コーデック、スマートコーディング技術を搭載 ダイナミックレンジ134dB、さらに性能を向上させたスーパーダイナミック機能搭載。 内蔵マイクと音検知機能で、カメラ設置場所付近の物音を検知。
    有効画素数約130万画素
防犯カメラ