絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(305)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,450)
  • グリーンクロス(2,344)
  • ユニット(2,199)
  • SHIMANO(シマノ)(2,098)
  • エスコ(1,977)
  • ホンダ(1,607)
  • カツイチ(1,279)
  • 日本緑十字社(1,144)
  • (1,011)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](958)
  • つくし工房(939)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(879)
  • マリンテック(813)
  • がまかつ Gamakatsu(750)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • 仙台銘板(585)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(567)
  • RS PRO(538)
  • 岩崎製作所(514)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
453件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き) Panasonic(パナソニック)

    火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き)

    Panasonic(パナソニック)(99件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電圧(V)3
  • CR-2/3AZ電池 Panasonic(パナソニック)

    CR-2/3AZ電池

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    頻繁な電池交換が難しい機器でも安心して使える、長期信頼性を実現。優れた高レート放電特性。
    適合機種BGW22127K、BGW22427K 、BGW22428K、BGW22717K長さ(mm)33直径(Φmm)17タイプCR系円筒(長寿命タイプ)公称電圧(V)3
  • 差動式感知器ヘッド自己保持タイプ Panasonic(パナソニック)

    差動式感知器ヘッド自己保持タイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック質量(g)59使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)DC24表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング||使用電圧範囲(V)DC15~33定格電流(mA)100
  • 差動式スポット型感知器2種ヘッド Panasonic(パナソニック)

    差動式スポット型感知器2種ヘッド

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    用途熱感知器適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810取付露出質量(g)100種類差動式使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC30電流(mA)100型式検定番号感第60~21号感知方式熱式
  • 発信機 保護板(強く押すのプレート) Panasonic(パナソニック)

    発信機 保護板(強く押すのプレート)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    透明、文字:黄色
  • ガス当番天然ガス用ヘッド(100V・有電圧) Panasonic(パナソニック)

    ガス当番天然ガス用ヘッド(100V・有電圧)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    付属品取扱説明書(保証書付き)×1冊、注意ラベル×1枚、警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカー×1枚仕様(警報ガス濃度)爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0質量(g)約130使用温度範囲(℃)-10~+50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)通常時:2.5、警報時:3.0寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×40.5対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13A用ガス)警報方式警報表示灯(赤)点灯(自動復帰式)、ブザー音(ピー、ピー)、即時警報型、自動復帰型検知方式接触燃焼式
  • CR-17450 E-R-CN22 電池 Panasonic(パナソニック)

    CR-17450 E-R-CN22 電池

    Panasonic(パナソニック)(22件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合品番SH22417、SH22717、SH22427、SH22427Y用
  • ガス当番都市ガス(軽いガス)用テストガス Panasonic(パナソニック)

    ガス当番都市ガス(軽いガス)用テストガス

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    対象ガス都市ガス(空気より軽いガス)用
  • 速結式ベース(コネクタなし) Panasonic(パナソニック)

    速結式ベース(コネクタなし)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    適合BV42208K、BVK4010
  • けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック)

    けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    感知方式煙式RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC100V式 ガス漏れ警報器(火災・CO機能付)丸型ベース Panasonic(パナソニック)

    AC100V式 ガス漏れ警報器(火災・CO機能付)丸型ベース

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1台
    当日出荷
    高齢者や子供にもわかりすい音声警報。 CO(一酸化炭素)もお知らせ。 火災検知は熱式。 非ガス報対策を充実。 電池交換不要のAC100V式。
    質量(g)95適合品番SH16531K、SH13839V、SH13939V、SH13838、SH13938、SH13437VK、SH13935V、SH13438V
  • CR17450E‐N電池 Panasonic(パナソニック)

    CR17450E‐N電池

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合品番ブザー警報式(SH18系)10年寿命タイプ+SH18345用
  • ガス当番 LPガス用 AC100 コード Panasonic(パナソニック)

    ガス当番 LPガス用 AC100 コード

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    URL公開予定日:2026/4/1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非常用埋込押釦Dプレート付 Panasonic(パナソニック)

    非常用埋込押釦Dプレート付

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    仕様プレート付、ON保持形レッド電流(A)6電源(V)AC250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×39設置場所屋内
  • トランペットスピーカー Panasonic(パナソニック)

    トランペットスピーカー

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。
    防塵・防滴IP65 および JIS C5504 に準拠
  • ねつ当番薄型定温式(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック)

    ねつ当番薄型定温式(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動親器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付) Panasonic(パナソニック)

    けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動親器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レコーディングカメラ Panasonic(パナソニック)

    レコーディングカメラ

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    高画質(300万画素)で来訪者を内蔵microSDカードへ自動録画。撮影した映像を内蔵microSDカードへ動画録画(約72時間:内蔵microSDカード64GBの場合)夜間もナイトビジョンでしっかり録画できます。AC100V電源直結式の「かんたん施工」、カメラ単独ですぐに利用可能。わずらわしいネットワーク設備、通信配線、専用モニターも不要ですぐにご利用いただけます。スマートフォンと直接通信で「かんたん録画再生」(ネットワーク設備不要)。お手持ちのスマホに専用アプリ「おうちレコーダー」をインストールしてカメラの近くでアプリを操作することで、録画映像の再生やダウンロードができます。
    用途ネットワーク設備不要、かんたん設置のおうち見守り屋外レコーディングカメラです。電源AC100V機能自動録画画素数300万画素使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニッケル水素電池 Panasonic(パナソニック)

    ニッケル水素電池

    Panasonic(パナソニック)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ニッケル水素電池
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 定温式感知器1種70℃防水型自己保持 Panasonic(パナソニック)

    定温式感知器1種70℃防水型自己保持

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第17~3号本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック質量(g)87使用温度範囲(℃)‐10~+50表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)作動温度(℃)公称70突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
  • カギ(T106) Panasonic(パナソニック)

    カギ(T106)

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • 800MHz帯PLLワイヤレスマイクロホン Panasonic(パナソニック)

    800MHz帯PLLワイヤレスマイクロホン

    Panasonic(パナソニック)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    会議や講演などで、明瞭な音声を実現。オーソドックスなスピーチ用ハンドマイク。 明瞭度の高いエレクトレットコンデンサーマイクユニット採用。 別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能。 ネット内部には音響用抗菌ウレタンを使用してカビ・菌類を低減。
    付属品単3乾電池1本仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)36 dB SPL以下(Aカーブ)寸法(mm)Φ52.5×213質量(g)175(乾電池R6P含む)使用温度範囲(℃)0~+40制御方式トーン信号によるASK仕上ストーンシルバー調樹脂(マンセルN4.5近似色)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン消費電流(mA)60(1.5Vにて)音圧(最大入力)126 dB SPL使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451(別売品)到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時]送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)変調方式リアクタンス変調方式発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
  • けむり当番薄型2種(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック)

    けむり当番薄型2種(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般型熱感知器(防水型) Panasonic(パナソニック)

    一般型熱感知器(防水型)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    定温式スポット型感知器1種70℃確認灯付防水型
    用途熱感知器質量(g)75種類定温式 防水型/3線式/高温度型/1種70℃確認灯付使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC30深さ(mm)42縦(mm)95横(mm)95電流(mA)100型式検定番号感第1~56号感知方式熱式
  • けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付) Panasonic(パナソニック)

    けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 音響装置6型ベル地区音響屋内用DC24V Panasonic(パナソニック)

    音響装置6型ベル地区音響屋内用DC24V

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    型式認評音第13~5号(鑑認音第13~5号)接続方式リード線式使用場所屋内
  • 非常用押釦1a1b Panasonic(パナソニック)

    非常用押釦1a1b

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様ON保持形レッド電流(A)6電源(V)AC250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)74×74×39設置場所屋内
  • 電気錠2線化変換アダプター Panasonic(パナソニック)

    電気錠2線化変換アダプター

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    材質カバー、ボディ:ABS樹脂、コードブロック:AWG24ブラック質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~+50出力電圧(V)錠駆動時:DC19~28出力電流(A)許容:1.5以下(モーター起動時100mA以下)、0.5以下(モーター動作中)出力時間錠駆動時:900mS±100mS配線長電気錠操作ユイット~アダプタ:60、アダプタ~電気錠:10使用電線Φ0.65または0.5mm2、Φ0.9または0.75mm2使用環境湿度(%)95消費電流待機時:50mA以下、錠動作時:1.5A以下動作電圧(V)【2線入出力】待機時:DC11~17、錠動作時:DC21~29
  • ボリュームコントローラー(新金属プレート付タイプ) Panasonic(パナソニック)

    ボリュームコントローラー(新金属プレート付タイプ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。 絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。 裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。 作業時の安全性を高める背面保護カバー付。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
    音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)仕上ミルキーホワイト色、新金属プレート:アルミ材ヘアーライン
  • ガス当番 天然用(100V 移報接点無) Panasonic(パナソニック)

    ガス当番 天然用(100V 移報接点無)

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    URL公開予定日:2026/4/1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非常用埋込押釦1a1bプレート付 Panasonic(パナソニック)

    非常用埋込押釦1a1bプレート付

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    仕様プレート付、ON保持形レッド電流(A)6電源(V)AC250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×39設置場所屋内
  • 12mm角型マグネットスイッチ b接点 Panasonic(パナソニック)

    12mm角型マグネットスイッチ b接点

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    付属品スイッチ/マグネット取付用なべタッピンネジ(3×8)4本、ストッパー取付用なべタッピンネジ(3×12)2本、取扱説明書(本紙)1枚質量(g)スイッチ:7、マグネット:6、ストッパー:6使用周囲温度(℃)-10~+45設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
  • パナガイド(ワイヤレス受信機12ch) Panasonic(パナソニック)

    パナガイド(ワイヤレス受信機12ch)

    Panasonic(パナソニック)
    40,980税込45,078
    1台
    当日出荷
    デジタル高音質で、複数の音声を同時に発信可能 高性能DSPを搭載し、歪み・ノイズを抑えたデジタル高音質化を実現(受信機) 外部入力とミキシング対応により同時に複数の音声送信が可能(送信機) 12チャンネル送受信で多様な用途に対応(送信機・受信機)
    付属品耳かけ式イヤホン、単三形NiMH充電式電池×2、ネックストラップトラスコ品番146-0777質量(g)約130(電池含む)スイッチ(操作)電源/音量、チャンネル選択、チャンネル切換電源単三形NiMH充電式電池×2、単三形乾電池×2(アルカリ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)61.5×171.5×19.5電池寿命(時間)単三形NiMH充電式電池/8、単三形乾電池/14周波数(MHz)322.050-322.400/12ch出力端子イヤホン(Φ3.5mmジャック)、32Ωモノラル最大出力(mW)45(JEITA)
  • 定温式スポット型1種 防水型 Panasonic(パナソニック)

    定温式スポット型1種 防水型

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    種別熱感知器、定温式スポット型乳白質量(g)100定格DC30V・300mA作動方式常時開路結線方式無極性(2極)
  • 定温式感知器特種ヘッド自己保持タイプ Panasonic(パナソニック)

    定温式感知器特種ヘッド自己保持タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック質量(g)59使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)DC24表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング||使用電圧範囲(V)DC15~33定格電流(mA)100
  • 表示灯 Panasonic(パナソニック)

    表示灯

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • 定温式スポット型感知器1種ヘッド Panasonic(パナソニック)

    定温式スポット型感知器1種ヘッド

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様プロテクタ付種別熱感知器、定温式スポット型材質(ボディ)変性ABS樹脂、(クリップ端子)ステンレス鋼板、(クリップばね)りん青銅板、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノールグレー質量(g)70定格DC30V・70mA作動方式常時開路
  • 都市ガス(天然ガス)用ヘッド(CO警報付)(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別 Panasonic(パナソニック)

    都市ガス(天然ガス)用ヘッド(CO警報付)(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様(警報ガス濃度)都市ガス/注意報(低濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点滅(自動復帰式)警報(高濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO) /注意報(低濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点滅(自動復帰式)この状態が5分間続くと、警報(高濃度)に切り替わります。音声合成警報音、警報(高濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、AC100V引掛式,有電圧出力型,音声警報付 、(外部出力信号)有電圧出力 3段階有電圧2線式オフホワイト質量(g)145使用温度範囲(℃)0~+50消費電力(W)監視時:0.7、警報:1.2電源AC100V 50/60Hz共用寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×23.8有効期限(年)5対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス),不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO)警報方式都市ガス・CO(高濃度):即時警報即時発信型,CO(低濃度):遅延警報遅延発信型,自動復帰方式検知方式半導体式
  • ボリュームコントローラー(プレート無しタイプ) Panasonic(パナソニック)

    ボリュームコントローラー(プレート無しタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    音量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。 絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。 裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。 作業時の安全性を高める背面保護カバー付。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
    音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)仕上ミルキーホワイト色(マンセル近似色5Y8.3/1)
  • クリアホーン Panasonic(パナソニック)

    クリアホーン

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。 付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
    付属品取扱説明書×1冊、保証書×1式、接続プラグ付きスピーカーケーブル(取付工事に使用します)×1使用温度範囲(℃)-10~50仕上本体:ABS 樹脂形成(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス指向性M防水性JIS C5504 準拠、IPX4 準拠
...