防犯カメラ :「防犯」の検索結果

関連キーワード
52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)ゴム足(マグネット内蔵)
マグネット内蔵のゴム足です。
セット内容マグネット内蔵ゴム足×4、ゴム足取付用ねじ(M3×6)×4 材質ゴム足:ラバー、マグネット:メタル+マグネット、ねじ(M3×6):SWCH-10R 質量(g)20(ゴム足4個、ねじ4本) 使用環境使用温度範囲:0~50℃、使用湿度範囲:20~80%RH(結露なきこと) 保管環境保管温度範囲:-20~70℃、保管湿度範囲:10~90%RH(結露なきこと)
1式
2,998 税込3,298
当日出荷

ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1式
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁取付金具
セット内容取付金具(壁取付用)×2、ねじ(壁取付金具と本体接続用)×8
1式
2,998 税込3,298
当日出荷

Panasonic(パナソニック)屋内HDドームNWカメラ
HD(1280×720)/60fps、H.265コーデック、スマートコーディング技術を搭載 ダイナミックレンジ134dB、さらに性能を向上させたスーパーダイナミック機能搭載。 内蔵マイクと音検知機能で、カメラ設置場所付近の物音を検知。
有効画素数約130万画素
1箱
特価
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ドーム型 防塵防水性能あり(IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠) 使用場所屋外対応
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)屋外2MP PTカメラ
i-PRO Remo.カメラ・屋外PT付
形状BOX型 使用場所屋外
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

i-PRO Remo.カメラ・屋内PTZ(21倍)
形状ドーム型 使用場所屋内専用
1台
96,980 税込106,678
翌日出荷

1台
37,980 税込41,778
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)屋内2MP PTカメラ:無線
i-PRO Remo.カメラ・屋内PT付
1台
63,980 税込70,378
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)屋外2MP PTカメラ:無線
i-PRO Remo.カメラ・屋外PT付
1台
74,980 税込82,478
翌日出荷

1台
67,980 税込74,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

1台
37,980 税込41,778
翌日出荷

1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)屋内2MP PTカメラ
i-PRO Remo.カメラ・屋内PT付
1台
52,980 税込58,278
翌日出荷

1台
8,198 税込9,018
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)デジタルマルチプロセッサー
不快なハウリングを抑制するハウリングサプレッサー、音質を調整するイコライザー、音の分離を抑え方向感を調整するディレイ機能などを搭載し、明瞭な音声を必要とする講堂・体育館・集会場などの音響システムに最適です。
仕様積み重ね条件:2段積み以内(3台以上お使いの際は、2台おきに本機1台以上のスペースを空けてください。) 質量(kg)約4 消費電力(W)17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×44×280(背面の突起およびゴム足含まず) 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
1箱
299,800 税込329,780
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)デジタルリンクスイッチャー
LANケーブルのみで映像/音声/制御信号を、2系統出力でき、最大150m伝送することが可能です。さらに1系統のDVI-D出力にも対応しています。HDMI信号はもちろん、RGB信号やビデオ信号の入力が可能です。
付属品ACアダプター×1、電源コード(2m)×3、ACアダプター抜け防止金具×1、ACアダプター抜け防止金具取付用×1、ラック取付金具×2、ラック取付金具取付用ねじ×6、セット脚×4、セット脚取付用ねじ×4、3ピン3.5mm脱着式端子台プラグ×1 質量(kg)約1.3(本体) 電源(V)DC16 (DC入力端子) 消費電力(W)32(電源「切」時:0.1)(付属のACアダプター使用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44×250(突起部含まず)
1箱
189,800 税込208,780
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ACアダプター
マルチリモコンマイクWR-MC100A専用のACアダプターです。(WZ-MC100B) コンバーチブルカメラ及びその周辺機器、マルチパーパスカメラ及びその周辺機器、ライブスイッチャー用のACアダプターです。(AW-PS551)
1箱
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)レコーディングカメラ
RoHS
高画質(300万画素)で来訪者を内蔵microSDカードへ自動録画。撮影した映像を内蔵microSDカードへ動画録画(約72時間:内蔵microSDカード64GBの場合)夜間もナイトビジョンでしっかり録画できます。AC100V電源直結式の「かんたん施工」、カメラ単独ですぐに利用可能。わずらわしいネットワーク設備、通信配線、専用モニターも不要ですぐにご利用いただけます。スマートフォンと直接通信で「かんたん録画再生」(ネットワーク設備不要)。お手持ちのスマホに専用アプリ「おうちレコーダー」をインストールしてカメラの近くでアプリを操作することで、録画映像の再生やダウンロードができます。
用途ネットワーク設備不要、かんたん設置のおうち見守り屋外レコーディングカメラです。 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷

PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ
1台
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ
1台
88,980 税込97,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
1台
96,980 税込106,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SFPモジュール
SFPモジュールは、電子信号を光信号へ変換するための拡張モジュールで、スイッチングハブに装着して使用します。
1台
55,980 税込61,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コア・ディストリビューション向けの 10G、光接続の拡張性と、スタック接続、SDカードブートによる高信頼性を備えたレイヤ3スイッチングハブ
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19インチラックマウント金具(330)
セット内容取付金具(19インチラックマウント用)×2、ねじ(19インチラックマウント用)×4、ねじ(ラック取付金具と本体接続用)×8 アズワン品番64-8309-22
1式
3,398 税込3,738
7日以内出荷

PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ
1台
81,980 税込90,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GA-EMR48TPoE+(PN28489R)専用の交換用FANモジュール
型番FAN01 Module
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

ZEQUO REシリーズ用の交換用電源モジュール
型番RP02-200W Module
1台
81,980 税込90,178
7日以内出荷

ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ
1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コア・ディストリビューション向けの 10G、光接続の拡張性と、スタック接続、SDカードブートによる高信頼性を備えたレイヤ2スイッチングハブ
型番ZEQUO 2600RE
1台
389,800 税込428,780
7日以内出荷

1式(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

ZEQUO REシリーズ用のスタックケーブル
ケーブル長(m)1
1式
62,980 税込69,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZEQUO REシリーズ用の交換用FANモジュール
型番FAN02 Module
1台
25,980 税込28,578
7日以内出荷

ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コア・ディストリビューション向けの 10G、光接続の拡張性と、スタック接続、SDカードブートによる高信頼性を備えたレイヤ3スイッチングハブ
1台
519,800 税込571,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
1台
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コア・ディストリビューション向けの 10G、光接続の拡張性と、SDカードブートによる高信頼性を備えたレイヤ2スイッチングハブ
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)