プラグ&プレイ対応PoEテクノロジーでスッキリ配線ノンストップのセキュリティ対策小規模ビジネスにおすすめ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
4K HDMI映像出力 & 16MP デコーディング容量:最大8MPの鮮明な画像と8チャンネルディスプレイで、あらゆる角度から細部まで鮮明に撮影可能。PoE+でスッキリ配線:1本のRJ45ケーブルでPoE対応カメラに電源供給が可能で、別途電源供給は不要。最大8台のカメラの映像を同時に再生可能で、再生速度の変更やスケジュールからイベントを見つけて簡単に映像を確認することができます。H.265+: 鮮明な映像を圧縮して送信することで、画質を犠牲にすることなくディスク容量の節約・ネットワーク負荷の軽減・監視コストの低減を実現します。ONVIF準拠プラグ&プレイ:新しいVIGI IPカメラを新しいNVRに自動的に追加し、即座に有効化できるため、これまで以上に迅速なインストールが可能になります。24時間連続録画:接続カメラの映像を最大10TBまで自動保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。リモート監視用に開発された専用のVIGIセキュリティマネージャーとVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。ラックマウントや据え置きなど柔軟に設置可能です。双方向オーディオ:どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。
1台
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
最大8MPの鮮明な画像と4チャンネルディスプレイで、あらゆる角度から細部まで鮮明に撮影可能。1本のRJ45ケーブルでPoE対応カメラを簡単に接続し、電源供給が可能です。別途電源供給は不要です。最大4台のカメラの映像を同時に再生可能で、再生速度の変更やスケジュールからイベントを見つけて簡単に映像を確認することができます。鮮明な映像を圧縮して送信することで、画質を犠牲にすることなくディスク容量の節約・ネットワーク負荷の軽減・監視コストの低減を実現します。ONVIF規格にも対応し、VIGIカメラとの組み合わせで最適な監視システムを構築します。新しいVIGI IPカメラを新しいNVRに自動的に追加し、即座に有効化できるため、これまで以上に迅速なインストールが可能になります。接続カメラの映像を最大10TBまで自動保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。リモート監視用に開発された専用のVIGIセキュリティマネージャーとVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。高帯域幅になればNVRはより多くのカメラを高解像度で接続できます。VIGIカメラを使用したテストでは、VIGI NVRは最大4台の4MPカメラが接続可能です。
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
最大8MPの鮮明な画像と8チャンネルディスプレイで、あらゆる角度から細部まで鮮明に撮影可能。1本のRJ45ケーブルでPoE対応カメラを簡単に接続し、電源供給が可能です。別途電源供給は不要です。最大8台のカメラの映像を同時に再生可能で、再生速度の変更やスケジュールからイベントを見つけて簡単に映像を確認することができます。鮮明な映像を圧縮して送信することで、画質を犠牲にすることなくディスク容量の節約・ネットワーク負荷の軽減・監視コストの低減を実現します。ONVIF規格にも対応し、VIGIカメラとの組み合わせで最適な監視システムを構築します。新しいVIGI IPカメラを新しいNVRに自動的に追加し、即座に有効化できるため、これまで以上に迅速なインストールが可能になります。接続カメラの映像を最大10TBまで自動保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。リモート監視用に開発された専用のVIGIセキュリティマネージャーとVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
1個
¥42,980
税込¥47,278
9日以内出荷
4K (8MP) Ultra HD & 24時間フルカラー。人物&車両の分類。スマート検知。スマートビデオエンハンスメント。アクティブディフェンス&双方向オーディオ。IP67の防塵防水性能。H.265+。PoE対応
仕様●ビットレート制御:CBR、VBR●ビデオビットレート:(メインストリーム)256Kbps~6Mbps、(サブストリーム)64Kbps~512Kbps●動画圧縮:(メインストリーム)H.265+/H.265/H.264+/H.264、(サブストリーム)H.265/H.264●【DORI距離】2.8mm/検出: 85 m (278 フィート)、観察: 35 m (116 フィート)、認識: 17 m (56 フィート)、識別: 8 m (28 フィート)、、4mm/検出: 107 m (350 フィート)、観察: 44 m (146 フィート)、認識: 21 m (70 フィート)、識別: 11 m (35 フィート)
セット内容VIGI ネットワーク カメラ、クイック スタート ガイド、防水ケーブル アタッチメント、取り付けアクセサリ
材質金属製
形状ドーム型、防水・暗視型
質量(kg)0.48
電源DC12V±5%、最大値11.5 W、5.5 mm 同軸電源プラグ、PoE: 802.3af/at、クラス 0、最大12.5W
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×111×83.7
レンズ固定焦点レンズ
保護等級IP67
保存温度(℃)-40~60
インターフェースネットワークインターフェース:RJ45 10/100Mbps自己適応型イーサネットポート × 1、 PoE、電源:DC電源ポート、オンボードストレージ:最大256GBのmicroSDカードに対応 (別売り)、内蔵マイク:あり (最大約4メートルの範囲をカバー)、内蔵スピーカー:あり
レンジパン:0°~360°、チルト:0°~85°、回転:0°~360°
最大解像度3840×2160
解像度(メインストリーム)3840×2160、2560×1440、2304×1296、2048×1280、080、1280×720、(サブストリーム)704×576、640×480、352×288、320×240
視野2.8mm/水平 FOV: 111.4°、垂直 FOV: 58.8°、対角 FOV: 134°、4mm/水平 FOV: 91.5°、垂直 FOV: 46.1°、対角 FOV: 109.6°
焦点距離(mm)2.8/4
LED【赤外線LED】数量: 4、距離: 30m、波長: 850nm、【白色LED】数量: 4、距離: 30m、【照明オン/オフ制御】自動/スケジュール/常時オン/常時オフ
動作温度(℃)-30~60
動作湿度(%)95以下 (結露を避けてください)
保存湿度(%)95以下 (結露を避けてください)
絞りF1.6
セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・Digest認証
使用場所屋外
シャッタースピード1/3~1/10000秒
ネットワークタイプONVIF:Yes、API:オープンネットワークビデオインターフェイス (プロファイルS)、同時ライブ視聴:メインストリーム×3、サブストリーム×3、管理(クライアント):VIGIアプリ、 VIGI Security Manager、 Web UI、 VIGI VMS、Webブラウザ:Google Chrome(R) 57以上、Firefox(R) 52以上、Safari(R) 11以上、Microsoft(R) Edge 91以上、クラウド:Yes
プロトコルTCP/IP、UDP、ICMP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、RTSP、NTP、UPnP UDP、SSL/TLS
フレームレート(メインストリーム)50Hz:1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、60Hz:1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、、(サブストリーム)50Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、60Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps
音声音声通話:双方向オーディオ、音声入力:Yes、音声出力:Yes、音声圧縮:Yes、音声サンプリングレート:8KHz、Environment Noise Filtering:Yes、音声ビットレート:64Kbps (G.711alaw)
レンズマウントM12×P 0.5
カメラ仕様デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター、日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動
イメージセンサー1/2.7 インチ プログレッシブ スキャン CMOS
最低照度(Lux)0.005、0 (IR/白色光あり)
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
VIGI 5MPドームガタフルカラーネットワークカメラ。5MPの高画質:細かな所まで撮影できる5メガピクセルに対応。24時間フルカラー:高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別することで、より正確なイベントを通知。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知。人物&車両の分析:人物と車両の属性を指定して対象をすばやく発見。マイク内蔵:カメラの周囲4メートルの音声を録音。高い耐衝撃性と防塵防水性能:IK10準拠の耐衝撃性とIP67の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存可能。SmartVid:VIGIのプロフェッショナル技術は、スマートIR・WDR・3D DNR、ナイトビジョンなど、監視に不可欠な品質を大幅に向上させるために映像を処理。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応。柔軟な管理:VIGIカメラはWeb UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGIセキュリティマネージャーと複数の管理メソッドが利用可能。
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。VIGIアプリから手軽に管理可能です。
形状ドーム型
細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。IP66規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用できます。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。VIGIアプリから手軽に管理可能です。
形状BOX型
防塵防水性能あり
使用場所屋外
4MP高画質&24時間フルカラー。人物&車両の分析。人物&車両の分類。スマート検知。SmartVid。アクティブディフェンス&双方向オーディオ。IP67耐候性。H.265+規格のコーディング技術
仕様●ビットレート制御:CBR、VBR●ビデオビットレート:(メインストリーム)256Kbps~6Mbps、(サブストリーム)64Kbps~512Kbps●動画圧縮:(メインストリーム)H.265+/H.265/H.264+/H.264、(サブストリーム)H.265/H.264●【DORI距離】検知: 80m、観察: 33m、認識: 16m、識別: 8m
セット内容カメラ本体、スタートガイド、防水アタッチメント、取り付け用テンプレート、ネジ&アンカー
材質金属製
形状防水・暗視型
質量(kg)0.525
電源12V DC ± 5%、Max.9.7W、5.5mm Coaxial Power Plug、PoE: 802.3af/at、class 0、Max.10.7W
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)74×185×74
レンズ単焦点レンズ
保護等級IP67
保存温度(℃)-40~60
インターフェースネットワークインターフェース:RJ45 10/100Mbps自己適応型イーサネットポート × 1、 PoE、電源:DC電源ポート、オンボードストレージ:最大256GBのmicroSDカードに対応 (別売り)、内蔵マイク:Yes (最大約4メートルの範囲をカバー)、内蔵スピーカー:Yes
レンジパンチ: 0°-360°、チルト: 0°-90°、回転: 0°-360°
最大解像度2688 × 1520
解像度(メインストリーム)2688×1520、2560×1440、2304×1296、2048×1280、1920×1080、1280×720、(サブストリーム)704×576、640×480、352×288、320×240
視野水平FOV: 80.4°、直角FOV: 41.8°、対角FOV: 98.7°
焦点距離(mm)4
LED【IR LED】数量: 2、距離: 30m、波長: 850nm、【白色LED】数量: 2、距離: 30m、【照明オン/オフ制御】自動/スケジュール/常時オン/常時オフ
動作温度(℃)-30~60
動作湿度(%)95以下 (結露を避けてください)
保存湿度(%)95以下 (結露を避けてください)
絞りF1.6
セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・Digest認証
使用場所屋外
シャッタースピード1/3~1/10000秒
ネットワークタイプONVIF:Yes、API:オープンネットワークビデオインターフェイス (プロファイルS)、同時ライブ視聴:メインストリーム×3、サブストリーム×3、管理(クライアント):VIGIアプリ、 VIGI Security Manager、 Web UI、 VIGI VMS、Webブラウザ:Google Chrome(R) 57以上、Firefox(R) 52以上、Safari(R) 11以上、Microsoft(R) Edge 91以上、クラウド:Yes
プロトコルTCP/IP、UDP、ICMP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、RTSP、NTP、UPnP UDP、SSL/TLS
フレームレート(メインストリーム)50Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、60Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、30fps、(サブストリーム)50Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、60Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、30fps
音声音声通話:双方向オーディオ、音声入力:Yes、音声出力:Yes、音声圧縮:Yes、音声サンプリングレート:8KHz、Environment Noise Filtering:Yes、音声ビットレート:64Kbps (G.711alaw)
レンズマウントM12×P 0.5
カメラ仕様デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター、日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動
イメージセンサー1/2.7” プログレッシブスキャンCMOS
最低照度(Lux)0.005、0 (赤外線/スポットライト使用時)
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
4MP高画質&24時間フルカラー。人物&車両の分析。人物&車両の分類。スマート検知。SmartVid。アクティブディフェンス&双方向オーディオ。IP67耐候性。H.265+規格のコーディング技術
仕様●ビットレート制御:CBR、VBR●ビデオビットレート:(メインストリーム)256Kbps~6Mbps、(サブストリーム)64Kbps~512Kbps●動画圧縮:(メインストリーム)H.265+/H.265/H.264+/H.264、(サブストリーム)H.265/H.264●【DORI距離】2.8mm/検知: 64m、観察: 27m、認識: 13m、識別: 6m、4mm/検知: 80m、観察: 33m、認識: 16m、識別: 8m
セット内容カメラ本体、スタートガイド、防水アタッチメント、取り付け用テンプレート、ネジ&アンカー
材質金属製
形状ドーム型、防水・暗視型
質量(kg)0.48
電源12V DC ± 5%、Max. 11 W、5.5 mm Coaxial Power Plug、PoE: 802.3af/at、class 0、Max. 12 W
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×111×83.7
レンズ単焦点レンズ
保護等級IP67
保存温度(℃)-40~60
インターフェースネットワークインターフェース:RJ45 10/100Mbps自己適応型イーサネットポート × 1、 PoE、電源:DC電源ポート、オンボードストレージ:最大256GBのmicroSDカードに対応 (別売り)、内蔵マイク:あり (最大約4メートルの範囲をカバー)、内蔵スピーカー:あり
レンジパン (水平): 0°~360°、チルト (垂直): 0°~85°、回転: 0°~360°
最大解像度2688 × 1520
解像度(メインストリーム)2688×1520、2560×1440、2304×1296、2048×1280、1920×1080、1280×720、(サブストリーム)704×576、640×480、352×288、320×240
視野2.8mm/水平FOV: 100°、直角FOV: 54°、対角FOV: 118°、4mm/水平FOV: 80.4°、直角FOV: 41.8°、対角FOV: 98.7°
焦点距離(mm)2.8/4
LED【IR LED】数量: 4、距離: 30m、波長: 850nm、【白色LED】数量: 4、距離: 30m、【照明オン/オフ制御】自動/スケジュール/常時オン/常時オフ
動作温度(℃)-30~60
動作湿度(%)95以下 (結露を避けてください)
保存湿度(%)95以下 (結露を避けてください)
絞りF1.6
セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・Digest認証
使用場所屋外
シャッタースピード1/3~1/10000秒
ネットワークタイプONVIF:Yes、API:オープンネットワークビデオインターフェイス (プロファイルS)、同時ライブ視聴:メインストリーム×3、サブストリーム×3、管理(クライアント):VIGIアプリ、 VIGI Security Manager、 Web UI、 VIGI VMS、Webブラウザ:Google Chrome(R) 57以上、Firefox(R) 52以上、Safari(R) 11以上、Microsoft(R) Edge 91以上、クラウド:Yes
プロトコルTCP/IP、UDP、ICMP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、RTSP、NTP、UPnP UDP、SSL/TLS
フレームレート(メインストリーム)50Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、60Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、30fps、(サブストリーム)50Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、60Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、30fps
音声音声通話:双方向オーディオ、音声入力:Yes、音声出力:Yes、音声圧縮:Yes、音声サンプリングレート:8KHz、Environment Noise Filtering:Yes、音声ビットレート:64Kbps (G.711alaw)
レンズマウントM12×P 0.5
カメラ仕様デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター、日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動
イメージセンサー1/2.7” プログレッシブスキャンCMOS
最低照度(Lux)0.0005、0 (赤外線/スポットライト使用時)
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。