防犯カメラ :「Web camera」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●接点入出力:入力3/出力3●入力対応カメラ:国際電気製IPカメラ・WEBエンコーダ、Onvifカメラ(Profile-S) 質量(kg)1.6(本体重量のみ、付属品を除く) 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)190(W)×60(H)×250(D)(公差含まず) 電源(V)AC90~110 消費電力(W)35以下 機能映像調整:暗部補正、霞補正、映像認識:侵入者検知/人数カウント 防塵防水性能IP40 対応プロトコルOnvif(Profile-S)/MPEG2-TTS(H.264) LANRJ-45コネクタ
1台
559,800 税込615,780
3日以内出荷

仕様●接点入出力:入力3/出力3●入力対応カメラ:国際電気製IPカメラ・WEBエンコーダ、Onvifカメラ(Profile-S) 質量(kg)1.6(本体重量のみ、付属品を除く) 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)190(W)×60(H)×250(D)(公差含まず) 電源(V)AC90~110 消費電力(W)35以下 機能映像調整:暗部補正、霞補正、映像認識:侵入検知(人物/車両)、通過数カウント(人物/車両)、交通流異常検知(速度/渋滞/逆走 etc.) 防塵防水性能IP40 対応プロトコルOnvif(H.264: Profile-S)/MPEG2-TTS( H.264) LANRJ-45コネクタ×2
1台
625,000 税込687,500
3日以内出荷