12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H.265圧縮規格対応。レンズ2.8mm水平画角約100°。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。SDカード録画機能付き。スマート検知録画対応。H.265圧縮方式対応。有効画素4メガピクセル。SDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離20m)。防水規格IP66屋外設置可能。MicrosoftEdge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能
仕様H-WDR、同時アクセス数:5ユーザー 付属品取扱説明書仕様編x1、取扱説明書設置編x1、取扱説明書設定編x1、ネジ・アンカーx3、六角レンチx1、、LAN端子キャップx1、マウントベース取付用シールx1 種別【圧縮方式】H.265/H.264 形状ドーム型 サイズ【画像】ストリーム:2560x1440/2304x1296/1920x1080/1280x720/704x480/480x240/352x240 質量(g)約450 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)最大約6.5未満 電源DC12V1A(PoE対応HUBIEEE802.3af/at/bt) ケーブル長(m)約0.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95.0×91.5 レンズ2.8mmF2.0 保護等級IP66(本体のみ) 有効画素数約400万画素 機能デイ・ナイト:オート/カラー/白黒/スケジュール、画像処理:輝度/コントラスト/色相/彩度/シャープネス/もやの除去/ゲイン値/回転/左右反転/上下反転/ROI/マスキング 解像度2560(H)×1440(V) 視野角水平約100°、垂直約60° 入力端子外部電源:DC12V入力×1 ホワイトバランスオート/屋内/屋外/マニュアル シャッター速度(秒)1~1/100000 ノイズリダクション3D-DNR 使用環境湿度(%)10~90RH プロトコルTCP/IP、UDP、DHCP、NTP、RTSP、HTTP、PPPoE、DDNS、SMTP、FTP、HTTP 補正機能逆光:HWDR/HLC/BLC メモリーカードmicroSDカードスロット×1(最大128GB対応)※microSDカードを取り外してパソコンで直接再生することはできません。 最低被写体照度(Lux)0.04 照射距離(m)赤外線:最長約20 フレームレート全画像サイズ:30fps 対応ブラウザMicrosoftEdge(IEモード推奨) イメージセンサー1/3インチカラーCMOS 入出力端子音声:内蔵マイク×1 LANポート:RJ45×110/100BaseT
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

H.265圧縮規格対応。電動4倍ズーム機能付き。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。SDカード録画機能付き。スマート検知録画対応。H.265圧縮方式対応。有効画素4.1メガピクセル。電動4倍ズーム機能付き。SDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離50m)。防水規格IP66屋外設置可能。MicrosoftEdge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能
仕様H-WDR、同時アクセス数:5ユーザー 付属品取扱説明書仕様編x1、取扱説明書設置編x1、取扱説明書設定編x1、ネジ・アンカーx4、保護接地ネジx1、LAN端子キャップx1、マウントベース取付用シールx1 種別【圧縮方式】H.265/H.264 形状バレット型 サイズ【画像】ストリーム:2592x1520/2560x1440/2304x1296/1920x1080/1280x720/704x480/480x240/352x240 質量(g)約1110 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)最大約6.5未満 電源DC12V1A(PoE対応HUBIEEE802.3af/at/bt) ケーブル長(m)約0.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100.5×89.7×284 レンズ2.8~12mmF1.4 保護等級IP66(本体のみ) 有効画素数約400万画素 機能デイ・ナイト:オート/カラー/白黒/スケジュール、画像処理:輝度/コントラスト/色相/彩度/シャープネス/もやの除去/ゲイン値/回転/左右反転/上下反転/ROI/マスキング 解像度2592(H)×1520(V) 視野角水平約101~37°、垂直約56~19° 入力端子外部電源:DC12V入力×1 ホワイトバランスオート/屋内/屋外/マニュアル シャッター速度(秒)1~1/100000 ノイズリダクション3D-DNR 使用環境湿度(%)10~90RH プロトコルTCP/IP、UDP、DHCP、NTP、RTSP、HTTP、PPPoE、DDNS、SMTP、FTP 補正機能逆光:HWDR/HLC/BLC メモリーカードmicroSDカードスロット×1(最大128GB対応)※microSDカードを取り外してパソコンで直接再生することはできません。 最低被写体照度(Lux)0.005 照射距離(m)赤外線:最長約50 フレームレート全画像サイズ:30fps 対応ブラウザMicrosoftEdge(IEモード推奨) イメージセンサー1/3インチカラーCMOS 入出力端子音声:入力×1CH、出力×1CH LANポート:RJ45×110/100BaseT
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

H.265圧縮方式対応。有効画素5メガピクセル。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離30m)。防水規格IP66屋外設置可能。Microsoft Edge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB) 付属品取扱説明書 / 取付用ネジ・アンカー / LAN端子キャップ 質量(g)約470 消費電力(W)最大約6 電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V1A ケーブル長(m)約0.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×165.8 レンズ2.8mm F1.6 保護等級IP66(本体のみ) 有効画素数約500万画素 機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転 解像度2960(H)×1668(V) 視野角水平約109° / 垂直約59° 動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと) ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / スケジュール スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大256GB対応) 端子【外部電源入力】DC12V入力×1 ノイズリダクション3D-DNR 画像サイズ【メインストリーム】2960×1668 / 2880×1620 / 2688×1520 / 2048×1536 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 /【サブ】704×480/640×480/352×240 シャッタースピード1/3-1/100,000s プロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP;SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; PPPoE; Boujour; P2P RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR 圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG 最低被写体照度(Lux)0.007 照射距離(m)【赤外線】最長約30 フレームレート全画像サイズ:最大20fps 対応ブラウザMicrosoft Edge(IEモード推奨) イメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOS LANポート:RJ45×1 10/100BaseT
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

H.265圧縮方式対応。有効画素2メガピクセル。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離30m)。防水規格IP66屋外設置可能。Microsoft Edge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】10ユーザー(総帯域幅48MB) 付属品取扱説明書 / 取付用ネジ・アンカー / LAN端子キャップ 質量(g)約480 消費電力(W)最大約4.6 電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V1A ケーブル長(m)約0.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×165.8 レンズ2.8mm F1.6 保護等級IP66(本体のみ) 有効画素数約200万画素 機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転 解像度1920(H)×1080(V) 視野角水平約105° / 垂直約57° 動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと) ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / スケジュール スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大256GB対応) 端子【外部電源入力】DC12V入力×1 ノイズリダクション3D-DNR 画像サイズ【メインストリーム】2960×1668 / 2880×1620 / 2688×1520 / 2048×1536 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 /【サブ】704×480/640×480/352×240 シャッタースピード1/3-1/100,000s プロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP;SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; PPPoE; Boujour; P2P RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR 圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG 最低被写体照度(Lux)0.005 照射距離(m)【赤外線】最長約30 フレームレート全画像サイズ:最大20fps 対応ブラウザMicrosoft Edge(IEモード推奨) イメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOS LANポート:RJ45×1 10/100BaseT
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1台で360°全方位監視対応。有効画素6メガピクセル。H.265圧縮方式対応。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離15m)。防水規格IP66対応。Micro Edge、Google Chrome、Firefox経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB) 付属品取扱説明書/トルクスレンチ/取付用ネジ・アンカー/取付金具/取付位置決めシート/LAN端子キャップ 質量(g)約480 電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V1A ケーブル長(m)約0.4 寸法(Φ×高さH)(mm)約120.0×53.5 消費電力最大 約8.1W(DC12V) / 約10.0W(PoE) レンズ1.68mm F2.0 保護等級IP66(本体のみ) 有効画素数約600万画素 機能【デイナイト】カラー / 白黒/ 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / 上下左右反転 / プライバシーマスク 解像度2560(H)×2560(V) 視野角水平約180° / 垂直180° 動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと) ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / カスタム スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応) 端子【外部電源入力】DC12V入力×1 ノイズリダクション3D-DNR シャッタースピード1/3-1/100,000s プロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR / SSA 圧縮方法H.265 / H.264 /H264B / H.264H / MJPEG 最低被写体照度(Lux)0.005 照射距離(m)【赤外線】最長約15 対応ブラウザGoogle Chrome / Micro Edge / Firefox イメージセンサー1/2.5 インチカラーCMOS LANポート:RJ45×1 10/100BaseT
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

上下左右に旋回可能プリセット登録により自動巡回監視に対応。有効画素400万画素。H.265圧縮方式対応。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離20m)。防水規格IP66対応。Micro Edge、Google Chrome、Firefox経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅64MB) 付属品取付ネジ+アンカーセット×3、LAN端子キャップセット、取付金具、取付位置決めシート、取扱説明書 質量(g)約510 消費電力(W)最大 約13 電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V5A ケーブル長(m)約0.2 寸法(Φ×高さH)(mm)約128.0×65.7 レンズ2.8mm-12mm、F1.8-F2.7 保護等級IP66(本体のみ) 有効画素数約400万画素 機能【デイナイト】カラー / 白黒/ 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / 彩度ゲイン抑圧 / シャープネス / シャープネス抑圧 / ガンマ / 上下左右反転 / プライバシーマスク 解像度2560(H)×1440(V) 視野角水平:約92-42°、垂直:約50-23° 動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと) ホワイトバランス自動、室内、屋外、ATW、手動、ナトリウムランプ、自動、街灯 スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応) 端子【外部電源入力】DC12V入力×1 ノイズリダクション2Dノイズリダクション、3Dノイズリダクション シャッタースピード自動、1~1/30000 プロトコルFTP / RTMP / IPv6 / Bonjour / IPv4 / DNS / RTCP / PPPoE /NTP / RTP / 802.1x / HTTPS / SNMP / TCP/IP / DDNS / UPnPNFS / ICMP / UDP / IGMP / HTTP / SSL / / DHCP / SMTP Qos / RTSP / ARP RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能【逆光】無効、BLC、HLC、WDR 圧縮方法H.265 / H.264 /H264B / H.264H / MJPEG 最低被写体照度(Lux)0.005 照射距離(m)【赤外線】最長約20 対応ブラウザGoogle Chrome / Micro Edge / Firefox イメージセンサー1/1.8 インチカラーCMOS LANポート:RJ45×1 10/100BaseT
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

H.265圧縮方式対応。有効画素8メガピクセル。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離60m)。防水規格IP66屋外設置可能。Google Chrome経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅80MB) 付属品取扱説明書/トルクスレンチ/取付用ネジ・アンカー/取付位置決めシート/LAN端子キャップ 質量(g)約1100 電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V2A ケーブル長(m)約0.3 消費電力最大 約11W(DC12V) / 約14.0W(PoE) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95.0×95.0×273.2 レンズ2.7 mm-12 mm 保護等級IP66(本体のみ) 有効画素数約800万画素 機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転 / EIS 解像度3840 (H) × 2160 (V) 視野角水平約113°~36° / 垂直約61°~20° 動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと) ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / カスタム スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応) 端子【外部電源入力】DC12V入力×1 ノイズリダクション3D-DNR 画像サイズ【メインストリーム】3840×2160/3072×2048/3072×1728/2592×1944/2688×1520/2560×1440/2048×1536/2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720【サブストリーム1】704×480/640×480/352×240【サブストリーム2】1920×1080/1280×720/640×480【サブストリーム3】1280×720/704×480/640×480 シャッタースピード1/3-1/100,000s プロトコルIPv4/IPv6/DHCP/DNS/HTTP/TCP/UDP/RTSP/HTTPS/PPPoE/DDNS/SMTP/UPnP/RTMP/NTP/ARP/RTSP/SNMP/マルチキャスト/QOS/P2P RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR / SSA 圧縮方法H.265/H.264/H.264B/H.264H 最低被写体照度(Lux)0.0008 照射距離(m)【赤外線】最長約60 フレームレート全画像サイズ:最大20fps 対応ブラウザGoogle Chrome(推奨) / Internet Explorer / Firefox イメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOS LANポート:RJ45×1 10/100BaseT
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

H.265圧縮方式対応。有効画素5メガピクセル。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離40m)。防水規格IP66屋外設置可能。Google Chrome経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB) 付属品取扱説明書/トルクスレンチ/取付用ネジ・アンカー/取付位置決めシート/LAN端子キャップ 寸法(mm)約Φ159.1×118.1(D) 質量(g)約906 電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V2A ケーブル長(m)約0.4 消費電力最大 約10.4W(DC12V) / 約13.0W(PoE) レンズ2,7mm~13.5mm F1.5 保護等級IP66(本体のみ) 有効画素数約500万画素 機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転 / EIS 解像度2960(H)×1668(V) 視野角水平約116°~35° / 垂直約62°~20° 動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと) ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / カスタム スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応) 端子【外部電源入力】DC12V入力×1 ノイズリダクション3D-DNR 画像サイズ【メインストリーム】2960×1668/2880×1620/2688×1520/2560×1440/2048×1536/2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720【サブストリーム1】704×480/640×480/352×240【サブストリーム2】1920×1080/1280×720/704×480/640×480【サブストリーム3】1280×720/704×480/640×480 シャッタースピード1/3-1/100,000s プロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR / SSA 圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG 最低被写体照度(Lux)0.0009 照射距離(m)【赤外線】最長約40 フレームレート全画像サイズ:最大20fps 対応ブラウザGoogle Chrome(推奨) / Internet Explorer / Firefox イメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOS LANポート:RJ45×1 10/100BaseT
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

H.265圧縮方式対応。有効画素5メガピクセル。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離60m)。防水規格IP66屋外設置可能。Google Chrome経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB) 付属品取扱説明書/トルクスレンチ/取付用ネジ・アンカー/取付位置決めシート/LAN端子キャップ 質量(g)約1100 電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V2A ケーブル長(m)約0.3 消費電力最大 約10.4W(DC12V) / 約13.0W(PoE) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95.0×95.0×273.2 レンズ2,7mm~13.5mm F1.5 保護等級IP66(本体のみ) 有効画素数約500万画素 機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転 / EIS 解像度2960(H)×1668(V) 視野角水平約113°~36° / 垂直約61°~20° 動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと) ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / カスタム スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応) 端子【外部電源入力】DC12V入力×1 ノイズリダクション3D-DNR 画像サイズ【メインストリーム】2960×1668/2880×1620/2688×1520/2560×1440/2048×1536/2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720【サブストリーム1】704×480/640×480/352×240【サブストリーム2】1920×1080/1280×720/704×480/640×480【サブストリーム3】1280×720/704×480/640×480 シャッタースピード1/3-1/100,000s プロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR / SSA 圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG 最低被写体照度(Lux)0.0009 照射距離(m)【赤外線】最長約60 フレームレート全画像サイズ:最大20fps 対応ブラウザGoogle Chrome(推奨) / Internet Explorer / Firefox イメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOS LANポート:RJ45×1 10/100BaseT
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

25倍ズームレンズとパン・チルト機能により1台で広範囲の監視が可能。有効画素400万画素。H.265圧縮方式対応。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離100m)。防水規格IP66対応。Micro Edge、Google Chrome、Firefox経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅64MB) 付属品取付ネジ+アンカーセット×4、LAN端子キャップセット 、取付金具、取付用スポンジ、取付位置決めシート、落下防止用金具、落下防止用金具取付ネジ、取扱説明書 質量(g)約2500 消費電力(W)最大 約22 電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V5A ケーブル長(m)約0.3 寸法(Φ×高さH)(mm)約171.1×170.4 レンズ5mm-125mm、F1.6-F3.6 保護等級IP66(本体のみ) 有効画素数約400万画素 機能【デイナイト】カラー / 白黒/ 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / 彩度ゲイン抑圧 / シャープネス / シャープネス抑圧 / ガンマ / 上下左右反転 / プライバシーマスク 解像度2560(H)×1440(V) 視野角水平:約53~4°、垂直:約32~2° 動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと) ホワイトバランス自動、室内、屋外、ATW、手動、ナトリウムランプ、自動、街灯 スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応) 端子【外部電源入力】DC12V入力×1 ノイズリダクション2Dノイズリダクション、3Dノイズリダクション シャッタースピード自動、1~1/30000 プロトコルFTP / RTMP / IPv6 / Bonjour / IPv4 / DNS / RTCP / PPPoE /NTP / RTP / 802.1x / HTTPS / SNMP / TCP/IP / DDNS / UPnPNFS / ICMP / UDP / IGMP / HTTP / SSL / / DHCP / SMTP Qos / RTSP / ARP RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能【逆光】無効、BLC、HLC、WDR 圧縮方法H.265 / H.264 /H264B / H.264H / MJPEG 最低被写体照度(Lux)0.005 照射距離(m)【赤外線】最長約100 対応ブラウザGoogle Chrome / Micro Edge / Firefox イメージセンサー1/2.8 インチカラーCMOS LANポート:RJ45×1 10/100BaseT
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

H.265圧縮方式対応。有効画素2メガピクセル。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離30m)。防水規格IP66屋外設置可能。Microsoft Edge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】10ユーザー(総帯域幅48MB) 付属品取扱説明書 / トルクスレンチ / 取付用ネジ・アンカー / 取付位置決めシート / LAN端子キャップ / 取付マウント 寸法(mm)約Φ109.9×100.9(D) 質量(g)約390 消費電力(W)最大約6 電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V0.5A ケーブル長(m)約0.3 レンズ2.8mm F1.6 保護等級IP66(本体のみ) 有効画素数約200万画素 機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転 解像度1920(H)×1080(V) 視野角水平約106° / 垂直約56° 動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと) ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / スケジュール スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大256GB対応) 端子【外部電源入力】DC12V入力×1 ノイズリダクション3D-DNR 画像サイズ【メインストリーム】2960×1668/2880×1620/2688×1520/2048×1536/2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720【サブストリーム】704×480/640×480/352×240 シャッタースピード1/3-1/100,000s プロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP;SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; PPPoE; Boujour; P2P RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR 圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG 最低被写体照度(Lux)0.005 照射距離(m)【赤外線】最長約30 フレームレート全画像サイズ:最大20fps 対応ブラウザMicrosoft Edge(IEモード推奨) イメージセンサー1/2.8 インチカラーCMOS LANポート:RJ45×1 10/100BaseT
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

H.265圧縮方式対応。有効画素5メガピクセル。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離30m)。防水規格IP66屋外設置可能。Microsoft Edge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB) 付属品取扱説明書 / トルクスレンチ / 取付用ネジ・アンカー / 取付位置決めシート / LAN端子キャップ 寸法(mm)約Φ109.9×81(D) 質量(g)約360 消費電力(W)最大約6 電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V0.5A ケーブル長(m)約0.4 レンズ2.8mm F1.6 保護等級IP66(本体のみ) 有効画素数約500万画素 機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転 解像度2960(H)×1668(V) 視野角水平約110° / 垂直約60° 動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと) ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / スケジュール スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大256GB対応) 端子【外部電源入力】DC12V入力×1 ノイズリダクション3D-DNR 画像サイズ【メインストリーム】2960×1668/ 2880×1620/ 2688×1520/ 2048×1536/ 2304×1296/ 1920×1080/ 1280×960/ 1280×720【サブストリーム】704×480/640×480/352×240 シャッタースピード1/3-1/100,000s プロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP;SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; PPPoE; Boujour; P2P RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR 圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG 最低被写体照度(Lux)0.007 照射距離(m)【赤外線】最長約30 フレームレート全画像サイズ:最大20fps 対応ブラウザMicrosoft Edge(IEモード推奨) イメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOS LANポート:RJ45×1 10/100BaseT
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング