防犯カメラ :「軒下」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高画質フルハイビジョン2.1メガピクセルバレットカメラ。防水規格IP65(本体のみ)軒下設置可能。水平視野角約120°。壁面・天井取付。PC用ソフト・スマートフォンアプリを使用してカメラへのアクセスが簡単に可能。面倒な設定が不要でDDNSや固定IPも不要。防水仕様(IP65)なので直接雨の降り掛からない軒下などの屋外への設置が可能。赤外線灯光器内蔵で夜間の撮影が可能(最長照射距離約10m/赤外線照射時は白黒撮影)。36台までのカメラの映像をPC1台での管理が可能。マイクロSDカードまたは、NASサーバーへの録画が可能(動体検知録画/スケジュール録画)
仕様同時アクセス数:8ユーザー(解像度設定・ネットワーク環境による) 付属品IDカード/ACアダプター/取付ネジ/1.7mLANケーブル/専用PCソフト/スプリッタ―ケーブル/RJ45中継コネクター 適合送信側3MB/s、受信側1.2MB/s 種別【圧縮方式】H.264 形状バレット型 使用温度範囲(℃)-10~40℃ 消費電力(W)最大約7.2 スイッチ外部:WPS/リセット 電源DC12V~24V 本体質量(g)約370 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×212 レンズ2.8mm(F1.8) 保護等級IP65(本体のみ) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能メール送信機能/NASサーバー(記録映像保管) 解像度1920×1080/1280×720/640×360 視野角水平:約120° 入力端子外部電源:DC12V~24V 通信速度64k/128k/256k/512k/768k/1M/1.2M/1.5M/2M/3M メモリーカードマイクロSDカード(64GBまで対応) 最低被写体照度(Lux)0.2 照射距離(m)赤外線:最長約10(850n) フレームレート30fps(自動設定機能あり) 音声圧縮G.711 対応ブラウザInternetExplorer イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS2.0Megapixel LANポート:RJ-45×1Ethernet10Base・100BaseTX/Auto-MIDIX
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

AHDレコーダーの操作で上下左右旋回、画角・焦点の調整が可能。AHDレコーダーの旋回箇所登録で自動旋回が可能。水平視野角約90°~38°。防水規格IP65(本体のみ)軒下設置可能。壁面取付。2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。パンチルト機構を搭載し、UTC対応レコーダーからレンズ画角調整に加えて、カメラ角度調整が可能。AHDレコーダーのPTZコントロール機能で旋回箇所を登録し、自動旋回による撮影が可能。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m)。防水規格IP65で軒下設置可能。メニュー表示日本語対応
仕様D-WDR 付属品ACアダプター(DC12V/3A)/取付ネジ・アンカー/カメラ固定ブラケット/防犯カメラ設置シール 形状バレット型 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)最大約13.4 電源DC12V±1V 角度(°)【パンチルト旋回】上:最大約10、下:最大約60、左右:最大約120 端子種別RS485A(マイナス)/RS485B(プラス) 本体質量(g)約751 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約92x175x222 レンズ2.8-12mmF1.2 保護等級IP65(本体のみ) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒 視野角水平:(WIDE)約90°~(TELE)約38°、垂直:(WIDE)約53°~(TELE)約25° 入力端子電源:DC12V×1 S/N比50dB以上(AGCOFF) ケーブル長(mm)約200±100()(映像)、約200±100()(電源)、約230±100()(RS485) ホワイトバランスATW/AWC/室内/室外/マニュアル/AWB シャッター速度(秒)1/30~1/50000 出力端子映像:BNC.J×1 ノイズリダクション2DNR/3DNR 補正機能逆光:BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)カラー:0.01、白黒:0.01 照射距離(m)赤外線:最長約40 イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY323
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング